Master Lock
En tant que leader européen de la distribution d'équipements industriels, Rubix s'associe aux fabricants experts dans leur domaine pour contribuer à la protection de vos installations, comme la marque Master Lock.
Depuis sa création en 1921 par Harry Soref, l'entreprise américaine Master Lock s'est imposée comme une référence de la sécurité au niveau mondial. Inventeur du tout premier cadenas laminé, la marque a bâti sa réputation sur une promesse simple : concevoir des dispositifs de verrouillage à haute résistance aux effractions.
Aujourd'hui, Master Lock une marque reconnue par les professionnels du monde entier qui recherchent des solutions de protection d'une grande fiabilité, allant de la consignation industrielle à la sécurisation électronique des bâtiments et des zones sensibles.
La marque se distingue par une innovation constante, portée par son centre de recherche et développement. Les produits sont conçus pour contribuer à la protection des biens matériels et des personnes. Ils offrent une grande résistance face aux tentatives d'effraction, aux chocs thermiques et à la corrosion.
L'entreprise propose un système de sécurité connectée conçu pour les flottes industrielles. Désormais, ses cadenas de haute sécurité et sa boîte à clés Select Access fonctionnent via la technologie Bluetooth. Le logiciel Vault Enterprise simplifie la gestion sécurisée. Il permet aux responsables de site de gérer les droits d'accès à distance et de consulter l'historique complet des ouvertures.
Découvrez la gamme complète pour la consignation industrielleMaster Lock est une marque reconnue pour l'implémentation d'une procédure de consignation au sein de vos usines. Lors des opérations de maintenance sur des machines dangereuses, il ne faut jamais sauter la moindre étape de la mise en sécurité sous peine de graves accidents.
C'est pourquoi le recours à un cadenas de consignation doté d'un corps en thermoplastique Zenex™ est recommandé. Ce matériau spécifique développé par la marque est léger, résistant aux produits chimiques corrosifs et surtout non conducteur, contribuant à limiter les risques électriques grâce à ses propriétés non conductrices, selon le modèle.
Mais le vaste catalogue du fabricant couvre de nombreux besoins, proposant par exemple, des dispositifs pour le blocage du disjoncteur/blocage des vannes. Cette offre inclut des solutions spécifiques pour sécuriser les tableaux électriques équipés de disjoncteurs miniatures, ainsi qu'un câble de verrouillage universel capable de s'adapter à n'importe quelle configuration de vanne, quelle que soit sa taille.
Gestion des accès et sécurité des bâtimentsPour répondre à tous les besoins, le fabricant déploie une gamme complète de solutions de rangement et de partage d'accès. Par exemple, leur boîte à clés renforcée avec fixation murale permet de partager l'entrée à un local technique ou à un chantier de manière temporaire, grâce à une combinaison à codes reprogrammable. C’est une solution pratique pour faciliter les rotations d’équipes tout en renforçant la gestion des accès.
Ce système permet également de sécuriser une porte d'accès principale, ou bien encore, la serrure des vestiaires afin de contribuer à sécuriser les environnements de travail aux sous-traitants et aux collaborateurs.
Installer une boîte à clés de grande capacité de la marque Master Lock devant votre site industriel facilite le suivi des accès et permet d'éviter la perte ou la duplication frauduleuse de clés mécaniques toujours onéreuses à remplacer !
Voir notre catégorie dédiée à la quincaillerie de bâtiment.
Des solutions polyvalentes pour tous les environnementsL’entreprise excelle dans la protection globale, sachant offrir un large éventail d'équipements annexes dédiés aux industriels.
Afin de simplifier le quotidien des responsables de maintenance, il est par exemple possible de commander nos cadenas/verrous/serrures en un seul et même lot (avec l'option de clés s'entrouvrant). De cette manière, un technicien n'a besoin que d'un seul passe-partout pour ouvrir l'ensemble du parc matériel de son secteur d'intervention !
La protection des biens en milieu professionnel s'étend également au matériel de transport du personnel, comme la sécurisation des flottes de vélos avec un antivol en acier cémenté robuste.
Enfin, Master Lock propose des caisses à monnaie sécurisées, parfaitement adaptées aux services de comptabilité ou aux points de vente directs en usine.
Le partenariat de confiance entre RUBIX et Master LockEn tant que distributeur agréé, RUBIX s'engage à vous offrir le meilleur support technique et commercial possible. Nous avons pensé et conçu une navigation fluide et intuitive sur notre plateforme d'achat en ligne, permettant de filtrer rapidement les caractéristiques de chaque produit.
Ce système d'arborescence vous aide à trouver la solution adaptée à vos besoins. En centralisant vos commandes d'équipements de sécurité chez RUBIX, vous avez l'assurance de maintenir des chantiers ou des ateliers mieux sécurisés pour l'ensemble de vos équipes.
Les normes de consignation et de haute sécuritéLa conception de ces équipements de protection répond à des standards de sécurité internationaux stricts, selon les références et produits concernés :
- La norme OSHA 1910.147 : ce standard américain de référence encadre les procédures du Lockout/Tagout (LOTO) pour le contrôle des énergies dangereuses lors des maintenances.
- Les normes européennes EN 1303 et EN 12320 : elles évaluent, testent et classent précisément la résistance des cylindres et des corps de cadenas contre la corrosion, le perçage et la torsion mécanique.
Gérer les ouvertures de portes de locaux sensibles via le Bluetooth depuis l'application sécurisée d'un smartphone, plutôt que par de simples codes à molettes, offre une meilleure traçabilité.
L'administrateur peut savoir précisément qui a ouvert quel cadenas, et à quelle heure exacte. Cela améliore le niveau de contrôle des infrastructures.
Pour une gestion optimale, il est recommandé de structurer l'accès à votre matériel de verrouillage. Découvrez les stations de consignation murales du fabricant, spécialement conçues pour regrouper tous vos équipements (cadenas, mâchoires, étiquettes) au plus près des zones d'intervention.
L'installation d'un support de rangement dédié dans chaque atelier permet aux techniciens d'avoir immédiatement le bon dispositif à portée de main, ce qui fluidifie la maintenance tout en assurant le respect des protocoles de sécurité.
38 produit(s) avec 58 référence(s) :
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
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Livraison habituellement sous (20) jours