Cadenas de consignation Master Lock 3KALHBLU, Matière du corps: Acier
Cadenas de consignation acier 40 mm anse acier 3
Voir les informations techniquesRéférences
Master Lock :3KALHBLU
Rubix :A144-5251980
EAN :0071649038501

Détails articles : CADENAS ACIER LAMINE BLEU
Le cadenas en acier laminé Master Lock 3 comprend un corps en acier renforcé de 40 mm avec bande de protection bleue et une anse de 51 mm de hauteur et de 7 mm de diamètre. Idéal dans les environnements où les cadenas sont sujets aux chocs, le cylindre à 4 goupilles permet une sécurité.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Diamètre de anse | 7 mm |
| Hauteur de anse | 51 mm |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,10 € HT
/ 6 unités
218,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
