Cadenas de consignation Master Lock S32KARED, Matière du corps: Matériaux non métalliques
Cadenas de consignation Zenex™ 35 mm anse nylon S32
Voir les informations techniquesRéférences
Master Lock :S32KARED
Rubix :A144-6128494
EAN :0071649176296


Résumé technique
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Diamètre de anse | 4,76 mm |
| Hauteur de anse | 38 mm |
Détails articles : CADENAS ZENEX ANSE NYLON ROUGE S'ENTROUVRANT SANS RETENUE CLE
Le cadenas de consignation à loquet Global Zenex™ en thermoplastique Master Lock S32 dispose d'un corps de 35 mm de largeur en thermoplastique et une anse de 38 mm de hauteur et 4,76 mm de diamètre en nylon diélectrique non-conducteur, non-magnétique et anti-étincelles. Corps en thermoplastique léger et résistant aux produits chimiques et aux températures extrêmes. Conçu spécialement pour les applications de consignation/signalisation, haute sécurité, réservé pour un cylindre de sécurité à 6 goupilles est conforme aux bonnes pratiques « un employé, un cadenas, une clé ». Des étiquettes de cadenas inscriptibles en plusieurs langues sont fournies pour une personnalisation sur place.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Diamètre de anse | 4,76 mm |
| Hauteur de anse | 38 mm |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,54 € HT
/ unité
41,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h