Cadenas de consignation Master Lock S31RED, Matière du corps: Matériaux non métalliques
Cadenas de consignation Zenex™ 35 mm anse inox S31
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Master Lock :S31RED
Rubix :A144-5216357
EAN :0071649148200


Résumé technique
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Diamètre de anse | 4,76 mm |
| Hauteur de anse | 38 mm |
Documents
Détails articles : CADENAS DE CONS.ROUGE HT 38MM
Le cadenas Zenex™ S31 de Master Lock est un cadenas de consignation de 35 mm avec une anse en acier inoxydable. C’est un cadenas de haute qualité conçu pour répondre aux besoins des environnements corrosifs et extrêmes. Ses caractéristiques uniques en font un choix idéal pour la sécurité et la signalisation dans diverses applications industrielles.
Caractéristiques:
Ce cadenas de consignation en thermoplastique Zenex™ offre une résistance exceptionnelle à la corrosion grâce à son corps en plastique de 35 mm de largeur et sa anse en acier inoxydable. Doté d'un cylindre haute sécurité avec système de retenue de clé, ce cadenas garantit une protection fiable contre les déverrouillages accidentels. Sa conception légère et durable le rend facile à transporter et à utiliser dans des conditions extrêmes.
Spécifications:
- Corps en thermoplastique de 35 mm de largeur.
- Anse en acier inoxydable de 38 mm de hauteur (sous anse), 16 mm de largeur (intérieur) et 4,76 mm de diamètre.
- Acier inoxydable 316 de qualité marine.
- Cylindre à 6 goupilles avec plus de 40 000 combinaisons de clés.
- Étiquettes d'identification en plusieurs langues disponibles.
- Dimensions adaptées à une variété d'applications industrielles.
- Système de clé LifeGuard : un employé, une clé.
- Clé retenue tant que le cadenas n’est pas parfaitement verrouillé.
Normes:
Ce cadenas de consignation Zenex™ S31 est conforme à l’instruction de sécurité : un employé une clé. Il peut être utilisé dans les zones ATEX.
Informations sur la marque:
Master Lock, fondée en 1921, est une marque américaine réputée pour ses solutions de sécurité, notamment des cadenas et systèmes de verrouillage robustes. Leader dans son domaine, elle propose une gamme diversifiée de produits de haute qualité, alliant innovation et fiabilité pour la protection des biens et des espaces.
Caractéristiques:
Ce cadenas de consignation en thermoplastique Zenex™ offre une résistance exceptionnelle à la corrosion grâce à son corps en plastique de 35 mm de largeur et sa anse en acier inoxydable. Doté d'un cylindre haute sécurité avec système de retenue de clé, ce cadenas garantit une protection fiable contre les déverrouillages accidentels. Sa conception légère et durable le rend facile à transporter et à utiliser dans des conditions extrêmes.
Spécifications:
- Corps en thermoplastique de 35 mm de largeur.
- Anse en acier inoxydable de 38 mm de hauteur (sous anse), 16 mm de largeur (intérieur) et 4,76 mm de diamètre.
- Acier inoxydable 316 de qualité marine.
- Cylindre à 6 goupilles avec plus de 40 000 combinaisons de clés.
- Étiquettes d'identification en plusieurs langues disponibles.
- Dimensions adaptées à une variété d'applications industrielles.
- Système de clé LifeGuard : un employé, une clé.
- Clé retenue tant que le cadenas n’est pas parfaitement verrouillé.
Normes:
Ce cadenas de consignation Zenex™ S31 est conforme à l’instruction de sécurité : un employé une clé. Il peut être utilisé dans les zones ATEX.
Informations sur la marque:
Master Lock, fondée en 1921, est une marque américaine réputée pour ses solutions de sécurité, notamment des cadenas et systèmes de verrouillage robustes. Leader dans son domaine, elle propose une gamme diversifiée de produits de haute qualité, alliant innovation et fiabilité pour la protection des biens et des espaces.
Points forts
- Résistance à la corrosion, aux produits chimiques et aux UV pour une durabilité accrue.
- Conception légère et durable pour une utilisation facile.
- Cylindre haute sécurité avec système de retenue de clé pour une protection optimale.
- Conforme aux bonnes pratiques de consignation et de signalisation.
- Conception légère et durable pour une utilisation facile.
- Cylindre haute sécurité avec système de retenue de clé pour une protection optimale.
- Conforme aux bonnes pratiques de consignation et de signalisation.
Applications
Ce cadenas de consignation est idéalement utilisé dans des environnements corrosifs, des conditions extrêmes et des situations de consignation/signalisation. Il convient aux industriels de multiples secteurs pour sécuriser efficacement les équipements et les zones sensibles.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Diamètre de anse | 4,76 mm |
| Hauteur de anse | 38 mm |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,19 € HT
/ unité
32,63 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h