Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Fixation et montage
Quincaillerie de bâtiment
Boite aux lettre et ventilation
Boite aux lettres
Armoire et coffret à clé
COFFRET A CLES POUR 25
Armoire et coffret à clé Master Lock KB-25ML
Coffre à clés pour 25 clés KB-25ML
Références
master lock :
KB-25ML
rubix :
A144-6139678
ean :
0049074025830
Résumé technique
Type
Coffre à clés
Largeur
200
mm
Hauteur de plate-forme
270
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : COFFRET A CLES POUR 25
Coffre à clés pour 25 clés.
Points forts
Armoire à clés – Format S - 25 porte-clés (5 couleurs différentes) et étiquettes inclus pour faciliter l’identification des clés- Kit de montage inclues - Construction en acier.
Applications
Rangement sécurisé jusqu'à 25 clés.
Informations techniques
Attributs
Poids
1.2
Type
Coffre à clés
Largeur
200
mm
Hauteur de plate-forme
270
mm
Nombre de crochets
25
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
57,86
€
HT
/
unité
69,43
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs