Station de stockage cadenas Master Lock 498A, Largeur: 235 mm
Boîte de consignation de groupe portable Latch Tight™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences


Résumé technique
| Capacité | peut accueillir 12 cadenas (pour un maximum de 12 travailleurs) ; verrouillable avec 12 cadenas |
|---|---|
| Matière | acier laminé à froid avec finition en revêtement poudré durable et poignée en acier inoxydable |
Documents
Détails articles : BOITE DE CONSIGNATION PORTABLE
La boîte de consignation de groupe rouge portable Latch Tight™ Master Lock nº498A présente une finition en poudre rouge durable avec une poignée ergonomique facile à saisir. Répond aux besoins de 12 employés et plus avec l'utilisation de crochets de consignation, la boîte de consignation sécurise chaque point de consignation sur un équipement avec un seul cadenas. La boîte capture les clés de ces points de consignation en les plaçant dans la boîte de consignation. Chaque employé autorisé verrouille un cadenas de consignation personnel sur la boîte et ne l'enlève qu'une fois le travail terminé. La fonction exclusive Latch Tight™ garantit que l'on ne puisse accéder aux clés jusqu'à ce que le dernier cadenas n'ait été retiré.
Points forts
- Boîte de consignation de groupe rouge portable - Latch Tight™
- Sécurisez chaque point de consignation sur un équipement avec un seul cadenas de consignation
- Capturez les clés de ces points de consignation en les plaçant dans la boîte de consignation
- Chaque employé autorisé verrouille un cadenas de consignation personnel sur la boîte et ne l'enlève qu'une fois le travail terminé
- La fonction exclusive Latch Tight™ garantit que l'on ne puisse accéder aux clés jusqu'à ce que le dernier cadenas de consignation n'ait été retiré
- Finition en poudre rouge durable avec une poignée ergonomique, facile à saisir
- Un message de consignation en anglais, espagnol et français avertit tous les employés
- Répond aux besoins de 12 employés et plus avec l'utilisation de crochets de consignation
Informations techniques
| Capacité | peut accueillir 12 cadenas (pour un maximum de 12 travailleurs) ; verrouillable avec 12 cadenas |
|---|---|
| Matière | acier laminé à froid avec finition en revêtement poudré durable et poignée en acier inoxydable |
| Largeur | 235 mm |
| Hauteur | 152 mm |
| Profondeur | 95 mm |
- En stock, expédié sous 24/48h