Cadenas de consignation Master Lock 410YLW, Matière du corps: Matériaux non métalliques | Couleur: Jaune
Cadenas de consignation Zenex™ 38 mm anse métal 410
Voir les informations techniquesRéférences
Master Lock :410YLW
Rubix :A144-5216359
EAN :0071649078934


Résumé technique
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Diamètre de anse | 6 mm |
| Hauteur de anse | 38 mm |
Détails articles : CADENAS JAUNE ZENEX - CLE DIFF AVEC ETIQ.-DANGER-
Le cadenas de consignation Master Lock 410 en thermoplastique Zenex™ comprend un corps en plastique de 38 mm de largeur et une anse en métal de 38 ou 76 mmde hauteur et de 6 mm de diamètre. Conçu spécifiquement pour les applications de consignation/signalisation, le corps du cadenas non-conducteur, léger et durable est facile à transporter et le cadenas possède un cylindre haute sécurité à système de retenue de clé garantissant que le cadenas ne reste pas déverrouillé.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Diamètre de anse | 6 mm |
| Hauteur de anse | 38 mm |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,12 € HT
/ unité
33,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h