Consignation - Accessoire / Pièce détachée Master Lock MAINTKIT-FR

Kit de consignation spécial électricité et fluides

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Master Lock :MAINTKIT-FR
Rubix :A144-6124539
EAN :3520190942265
KIT DE CONSIGNATION GENERAL ELECTRIQUE ET FLUIDE
Résumé technique
Typekit de consignation general electrique et fluide
Documents

Détails articles : KIT DE CONSIGNATION GENERAL ELECTRIQUE ET FLUIDE


Ce kit contient la base de la consignation pour les opérations de maintenance électrique ou sur vannes : 2 cadenas s'entrouvrant, 1 bloque disjoncteur intérieur pour interrupteur standard < 11 mm, 1 bloque disjoncteur intérieur pour interrupteur large > 11 mm, 1 bloque disjoncteur extétrieur pour interrupteur standard < 11 mm, 1 mini bloque disjoncteur universel, 1 bloque disjoncteur Grip Tight pour interrupteur large et de grande taille, 1 bloque disjoncteur Grip Tight pour interrupteur standard, 1 câble de consignation ajustable lg 1,80 m, 2 étiquettes d'identifications "Ne pas utiliser", 1 pochette de consignation compacte.

Points forts

Consigner un équipement et signaler une opération de maintenance = SÉCURITÉ !
Kit conçu selon les normes et les préconisations de Consignation pour toute les opérations de maintenance électrique et de fluides. En conformité avec NF C18-510.

Informations techniques


Attributs
Typekit de consignation general electrique et fluide
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,59 HT
/ unité
251,51 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h