Cadenas de consignation Master Lock 410RED, Matière du corps: Matériaux non métalliques | Couleur: Rouge
Cadenas de consignation Master Lock 410RED
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Master Lock :410RED
Rubix :A144-5216358


Résumé technique
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Diamètre de anse | 6 mm |
| Hauteur de anse | 38 mm |
Documents
Détails articles : CADENAS XENOY ROUGE ANSE 38MM
Ce cadenas Master Lock 410RED présente un corps en thermoplastique Red Zenex. Ce matériau innovant apporte une résistance inégalée aux chocs, aux températures extrêmes et aux produits chimiques.
Caractéristiques
Ce cadenas de consignation Master Lock 410RED est conçu exclusivement pour les applications d'étiquetage de consignation. Son corps en thermoplastique rouge, non-conducteur, est durable et léger, offrant une sécurité optimale. Ce cadenas mesure 38 mm de large, avec une hauteur du corps de 44 mm, et une hauteur sous anse de 38 mm. Il est personnalisable avec des étiquettes inscriptibles permanentes, facilitant ainsi l'identification. De plus, il est conforme à la directive "un employé, un cadenas, une clé", garantissant une sécurité individuelle pour chaque utilisateur.
Spécifications
Ce cadenas Master Lock 410RED est équipé d'un cylindre haute sécurité à 6 goupilles, qui prévient la duplication des clés et offre plus de 40 000 combinaisons de clés disponibles. Un système de retenue de clé assure que le cadenas ne reste pas déverrouillé, ajoutant une couche supplémentaire de sécurité. Le produit est vendu en quantités de 6 par boîte et de 36 par carton. Ces spécifications garantissent une utilisation sécurisée et fiable dans divers environnements de travail.
Informations sur la marque
Master Lock est une marque reconnue et respectée dans le monde de la sécurité industrielle. Reconnue pour l'excellence de ses matériaux et la durabilité de ses produits, la marque fournit des solutions sécurisées pour des milliers d'entreprises à travers le monde.
Caractéristiques
Ce cadenas de consignation Master Lock 410RED est conçu exclusivement pour les applications d'étiquetage de consignation. Son corps en thermoplastique rouge, non-conducteur, est durable et léger, offrant une sécurité optimale. Ce cadenas mesure 38 mm de large, avec une hauteur du corps de 44 mm, et une hauteur sous anse de 38 mm. Il est personnalisable avec des étiquettes inscriptibles permanentes, facilitant ainsi l'identification. De plus, il est conforme à la directive "un employé, un cadenas, une clé", garantissant une sécurité individuelle pour chaque utilisateur.
Spécifications
Ce cadenas Master Lock 410RED est équipé d'un cylindre haute sécurité à 6 goupilles, qui prévient la duplication des clés et offre plus de 40 000 combinaisons de clés disponibles. Un système de retenue de clé assure que le cadenas ne reste pas déverrouillé, ajoutant une couche supplémentaire de sécurité. Le produit est vendu en quantités de 6 par boîte et de 36 par carton. Ces spécifications garantissent une utilisation sécurisée et fiable dans divers environnements de travail.
Informations sur la marque
Master Lock est une marque reconnue et respectée dans le monde de la sécurité industrielle. Reconnue pour l'excellence de ses matériaux et la durabilité de ses produits, la marque fournit des solutions sécurisées pour des milliers d'entreprises à travers le monde.
Points forts
La caractéristique majeure de ce cadenas est son cylindre haute sécurité avec système de retenue de clé. Cet atout garantit qu’il ne reste pas déverrouillé, renforçant la sécurité des installations. Sa conception légère permet de faciliter son transport et une manipulation aisée.
Applications
Ce cadenas Master Lock 410 RED convient parfaitement aux milieux industriels pour les applications de consignation électrique et de signalisation. Sa taille compacte et sa facilité d'utilisation en font un choix judicieux pour les professionnels dans des domaines variés, depuis l'automobile jusqu'à la métallurgie, en passant par la pharmacie.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Diamètre de anse | 6 mm |
| Hauteur de anse | 38 mm |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 20,17 €
17,90 € HT
/ unité
21,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h