Cadenas de consignation Master Lock 4401EURLHENT, Matière du corps: Matériaux non métalliques | Couleur: Noir
Cadenas Bluetooth® à usage extérieur
Voir les informations techniquesRéférences
Master Lock :4401EURLHENT
Rubix :A144-6177879
EAN :3520190944511

Détails articles : CADENAS BLUETOOTH EXTERIEUR
Le cadenas Bluetooth® N°4401EURLHENT de Master Lock est doté d'un corps en métal de 56 mm de large pour plus de durabilité. L'anse d'un diamètre de 9 mm offre un écartement vertical de 51 mm et est en alliage de bore, ce qui offre une résistance maximum à la coupe et au sciage.
Le système Master Lock Vault Enterprise est conçu pour prendre en charge de nombreux systèmes de verrouillage et de nombreux utilisateurs avec une sécurité, une simplicité et une responsabilité inégalées. Les administrateurs contrôlent l'accès aux serrures individuelles ou à l'échelle du système avec notre interface Web pratique, tandis que les utilisateurs bénéficient d'un accès simple et sécurisé aux systèmes de verrouillage attribués.
Utilisez votre smartphone pour ouvrir et gérer votre système de verrouillage avec l'application Master Lock Vault Enterprise. Pas de clés à perdre, ni de combinaisons à oublier. Pas de duplication non autorisée de la clé.
Le système Master Lock Vault Enterprise est conçu pour prendre en charge de nombreux systèmes de verrouillage et de nombreux utilisateurs avec une sécurité, une simplicité et une responsabilité inégalées. Les administrateurs contrôlent l'accès aux serrures individuelles ou à l'échelle du système avec notre interface Web pratique, tandis que les utilisateurs bénéficient d'un accès simple et sécurisé aux systèmes de verrouillage attribués.
Utilisez votre smartphone pour ouvrir et gérer votre système de verrouillage avec l'application Master Lock Vault Enterprise. Pas de clés à perdre, ni de combinaisons à oublier. Pas de duplication non autorisée de la clé.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Diamètre de anse | 9 mm |
| Hauteur de anse | 51 mm |
| Matière du corps | matériaux non métalliques |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 689,36 € HT
/ 6 unités
2 027,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
