Cadenas à clé Master Lock 604EURD, Type: A combinaison
Cadenas à combinaison programmable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Master Lock :604EURD
Rubix :A144-5314468
EAN :3520190193193

Documents
Détails articles : CADENAS A COMBINAISON ALUMINIUM FINITION LAITON
Le cadenas à combinaison programmable n°604EURD présente un corps en aluminium avec finition laiton d'une largeur de 40mm pour une durabilité optimale. L'anse d'un diamètre de 6 mm et de 26 mm de haut est conçue en acier chromé pour offrir une résistance contre la coupe et le sicage. Le système de sécurité à combinaison à 3 chiffres offre un confort d'utilisation sans clé. La garantie à vie limitée offre la tranquilité d'esprit d'une marque de confiance.
Informations techniques
Attributs
| Matériau/finition | laiton |
|---|---|
| Type | a combinaison |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,65 € HT
/ unité
28,38 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
