Masque passif SAM 2856, Type : Serre-tête écran
MASQUE PROTECTION P/INTERVENTION ELECTRIQUE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :2856
Rubix :0149-5247242
EAN :3272670593930

Documents
Détails articles : MASQUE PROTECTION P/INTERVENTION ELECTRIQUE
Coque Plastique ABS antichoc noir 3 positions d’inclinaison : relevée, mi-hauteur, basse. Réglage de la distance de l’écran par rapport au visage. Serre-tête : Serrage arrière par système de crémaillère et molette de sécurité ; protection en mousse. Réglage de la hauteur par ajustement de la sangle centrale (12 positions). Bandeau frontal anti-transpirant, démontable pour lavage ou remplacement. Ecran Polycarbonate incolore. Traitement antibuée et anti-rayures. Démontage et montage par simple emboîtement dans la coque.
Points forts
Conforme aux normes de sécurité ISO 9001 - Version 2000.
Applications
Protège l’ensemble du visage contre les risques de projection liquide, arc électrique, industrie automobile, chimie, agriculture…
Informations techniques
Attributs
| Type | serre-tête écran |
|---|---|
| Matière | abs / polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,27 € HT
/ unité
277,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
