Masque passif JSP ASG03B-101-100, Type : Masque
Lunettes-masque respiratoire FILTERSPEC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :ASG03B-101-100
Rubix :G832-6080362
EAN :5038428115889



Documents
Détails articles : FILTRE FFP3 VALVE P/FILTERSPEC ET FILTERSPEC PRO (BO DE 10)
Les filtres FFP3V de remplacement Filterspec® sont conçus pour offrir une protection respiratoire optimale lorsqu'ils sont utilisés avec les lunettes-masques FilterSpec® et FilterSpec® Pro. Ces filtres sont idéaux pour les environnements où la qualité de l'air est compromise par des particules solides et liquides.
Caractéristiques :
Les filtres de remplacement Filterspec® FFP3V présentent une conception triple couche assurant une filtration extrêmement efficace. Leur valve d'expiration à faible résistance réduit l'humidité et l'accumulation de CO2 à l'intérieur du masque, améliorant le confort respiratoire. Conçus pour une intégration parfaite avec les lunettes-masques FilterSpec®, ils préviennent les problèmes de buée, de mauvaise adaptation et de non-conformité liés au port simultané d'équipements de protection individuelle distincts. La structure du filtre garantit une protection efficace contre les particules fines.
Spécifications :
• Classification : FFP3 (pièce faciale filtrante anti-particules)
• Type de filtre : P (protège contre les aérosols solides et liquides)
• Efficacité de filtration : ≥99 %
• Fuite totale vers l'intérieur (TIL) : 2 %
• Facteur de protection assigné (UK) : 20
• Facteur nominal de protection : 50
• Valve d'expiration
• Utilisation : non réutilisable
• Couche de charbon actif : Non
• Poids unitaire : 13 g
Normes :
Les filtres FFP3V de remplacement Filterspec® sont conformes à la norme EN 149 lorsqu'ils sont montés sur les modèles FilterSpec® ou FilterSpec® Pro. Cette norme européenne atteste la performance des filtres contre les particules solides et liquides ainsi que leur adaptation pour les équipements de protection respiratoire à usage unique.
Informations sur la marque :
JSP Safety, fondée en 1964, est une entreprise britannique spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, principalement pour la protection de la tête et des voies respiratoires. Avec des installations de recherche et développement basées au Royaume-Uni et une production mondiale, JSP se distingue par ses innovations constantes et son engagement à surpasser les normes internationales de sécurité. L'entreprise est également très impliquée dans le développement durable, en concentrant ses efforts sur la fabrication de produits 100 % recyclables et sur l'amélioration continue de ses processus.
Caractéristiques :
Les filtres de remplacement Filterspec® FFP3V présentent une conception triple couche assurant une filtration extrêmement efficace. Leur valve d'expiration à faible résistance réduit l'humidité et l'accumulation de CO2 à l'intérieur du masque, améliorant le confort respiratoire. Conçus pour une intégration parfaite avec les lunettes-masques FilterSpec®, ils préviennent les problèmes de buée, de mauvaise adaptation et de non-conformité liés au port simultané d'équipements de protection individuelle distincts. La structure du filtre garantit une protection efficace contre les particules fines.
Spécifications :
• Classification : FFP3 (pièce faciale filtrante anti-particules)
• Type de filtre : P (protège contre les aérosols solides et liquides)
• Efficacité de filtration : ≥99 %
• Fuite totale vers l'intérieur (TIL) : 2 %
• Facteur de protection assigné (UK) : 20
• Facteur nominal de protection : 50
• Valve d'expiration
• Utilisation : non réutilisable
• Couche de charbon actif : Non
• Poids unitaire : 13 g
Normes :
Les filtres FFP3V de remplacement Filterspec® sont conformes à la norme EN 149 lorsqu'ils sont montés sur les modèles FilterSpec® ou FilterSpec® Pro. Cette norme européenne atteste la performance des filtres contre les particules solides et liquides ainsi que leur adaptation pour les équipements de protection respiratoire à usage unique.
Informations sur la marque :
JSP Safety, fondée en 1964, est une entreprise britannique spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, principalement pour la protection de la tête et des voies respiratoires. Avec des installations de recherche et développement basées au Royaume-Uni et une production mondiale, JSP se distingue par ses innovations constantes et son engagement à surpasser les normes internationales de sécurité. L'entreprise est également très impliquée dans le développement durable, en concentrant ses efforts sur la fabrication de produits 100 % recyclables et sur l'amélioration continue de ses processus.
Points forts
• Filtration FFP3 haute performance pour une protection maximale
• Valve d’expiration intégrée pour un confort accru
• Conception triple couche à haute efficacité
• Compatibilité exclusive avec les lunettes-masques FilterSpec® et FilterSpec® Pro
• Réduction de la buée et meilleure adaptabilité au visage
• Protection contre les particules solides et liquides
• Produit non réutilisable, hygiénique et facile à remplacer
• Valve d’expiration intégrée pour un confort accru
• Conception triple couche à haute efficacité
• Compatibilité exclusive avec les lunettes-masques FilterSpec® et FilterSpec® Pro
• Réduction de la buée et meilleure adaptabilité au visage
• Protection contre les particules solides et liquides
• Produit non réutilisable, hygiénique et facile à remplacer
Applications
Les filtres FFP3V Filterspec® conviennent parfaitement à une variété d’environnements industriels où les travailleurs sont exposés à des particules fines : laboratoires, ateliers de fabrication, usines chimiques, chantiers de construction ou encore zones de maintenance. Ils sont adaptés aux professionnels cherchant une solution de protection respiratoire efficace, pratique et intégrée à leur équipement de protection oculaire.
Informations techniques
Attributs
| Type | masque |
|---|---|
| Matière | ployéthylene |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,72 € HT
/ boite
147,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
