Lunettes-masque soudeur Optrel 1100.000, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Teinte oculaire (soudage) : Claire
Masque Clearmaxx
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optrel :1100.000
Rubix :H167-6145526
Fabricant :1100.000
EAN :7640127616918





Documents
Détails articles : MASQUE CLEARMAXX NOIR
Le pare-visage Clearmaxx version standard d’Optrel est conçu pour protéger le visage de l'utilisateur tout en garantissant un confort exceptionnel. Doté d’une visibilité panoramique et d’une excellente répartition de l’air, il répond aux besoins des professionnels travaillant dans des environnements.
Caractéristiques :
Le Clearmaxx combine un champ de vision large et sans entrave avec un système de ventilation réglable pour un confort supérieur. Son poids léger de 334 g et son serre-tête IsoFit® assurent un ajustement ergonomique et personnalisé. Conçu pour intégrer des systèmes de protection respiratoire, il se distingue par sa polyvalence et sa capacité à s’adapter à de multiples environnements de travail.
Spécifications :
• Poids : 334 g
• Couleur : noir non peint
• Classification optique : EN 166 Classe 1
• Matériaux : composants de haute qualité avec écran résistant à la chaleur
• Résistance à la température : pare-visage jusqu'à 220 °C, écran de garde jusqu'à 137 °C
• Température d’utilisation : -10 °C à +70 °C
• Température de stockage : -20 °C à +80 °C
• Compatibilité : systèmes de protection respiratoire TH3/TM3
• Ajustement : serre-tête IsoFit® pour confort personnalisé
Normes :
• EN 166 : Protection individuelle des yeux
• EN 175 : Protection faciale contre les risques mécaniques
• EN 12941 TH3 : Protection respiratoire assistée
Informations sur la marque :
Depuis 1986, Optrel s’impose comme un pionnier dans le domaine des casques de soudage à obscurcissement automatique. Devenue aujourd’hui un acteur mondial, la marque propose une large gamme de solutions de protection pour le visage, la tête et les voies respiratoires, ainsi que des lunettes solaires actives. Fidèle à ses valeurs d’entreprise familiale, Optrel allie innovation, durabilité et confort. Son engagement : offrir des produits à la fois sûrs, ergonomiques et esthétiques, grâce à l’intégration des dernières technologies et matériaux. Grâce à un réseau logistique international, Optrel reste proche de ses clients partout dans le monde et les accompagne dans l’amélioration continue de leurs conditions de travail.
Caractéristiques :
Le Clearmaxx combine un champ de vision large et sans entrave avec un système de ventilation réglable pour un confort supérieur. Son poids léger de 334 g et son serre-tête IsoFit® assurent un ajustement ergonomique et personnalisé. Conçu pour intégrer des systèmes de protection respiratoire, il se distingue par sa polyvalence et sa capacité à s’adapter à de multiples environnements de travail.
Spécifications :
• Poids : 334 g
• Couleur : noir non peint
• Classification optique : EN 166 Classe 1
• Matériaux : composants de haute qualité avec écran résistant à la chaleur
• Résistance à la température : pare-visage jusqu'à 220 °C, écran de garde jusqu'à 137 °C
• Température d’utilisation : -10 °C à +70 °C
• Température de stockage : -20 °C à +80 °C
• Compatibilité : systèmes de protection respiratoire TH3/TM3
• Ajustement : serre-tête IsoFit® pour confort personnalisé
Normes :
• EN 166 : Protection individuelle des yeux
• EN 175 : Protection faciale contre les risques mécaniques
• EN 12941 TH3 : Protection respiratoire assistée
Informations sur la marque :
Depuis 1986, Optrel s’impose comme un pionnier dans le domaine des casques de soudage à obscurcissement automatique. Devenue aujourd’hui un acteur mondial, la marque propose une large gamme de solutions de protection pour le visage, la tête et les voies respiratoires, ainsi que des lunettes solaires actives. Fidèle à ses valeurs d’entreprise familiale, Optrel allie innovation, durabilité et confort. Son engagement : offrir des produits à la fois sûrs, ergonomiques et esthétiques, grâce à l’intégration des dernières technologies et matériaux. Grâce à un réseau logistique international, Optrel reste proche de ses clients partout dans le monde et les accompagne dans l’amélioration continue de leurs conditions de travail.
Points forts
• Champ de vision large pour une visibilité optimale
• Ajustement personnalisé grâce au serre-tête IsoFit®
• Intégration avec systèmes respiratoires TH3/TM3 pour une protection renforcée
• Léger et ergonomique pour un port prolongé sans fatigue
• Protection thermique jusqu'à 220 °C pour des environnements à haute température
• Ajustement personnalisé grâce au serre-tête IsoFit®
• Intégration avec systèmes respiratoires TH3/TM3 pour une protection renforcée
• Léger et ergonomique pour un port prolongé sans fatigue
• Protection thermique jusqu'à 220 °C pour des environnements à haute température
Applications
• Meulage et ponçage dans les environnements industriels
• Usinage et maintenance métallurgique
• Secteurs automobile, construction et chimie
• Transformation du bois et industrie agroalimentaire
• Nettoyage industriel et traitement des déchets
• Usinage et maintenance métallurgique
• Secteurs automobile, construction et chimie
• Transformation du bois et industrie agroalimentaire
• Nettoyage industriel et traitement des déchets
Informations techniques
Attributs
| Teinte oculaire (soudage) | claire |
|---|---|
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,42 € HT
/ unité
77,30 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h