Masque passif Weldline W000011103, Type : Masque à main FG
FG HELMET 105X50
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Weldline :W000011103
Rubix :0160-6043317
EAN :3278640429216

Documents
Détails articles : MASQUE TETE FG 105X50 CE EN 166 - EN 169
Cagoule FG : - Fibre de verre renforcée- Haute résistance à la température, jusqu'à 400 °C- Livré avec serre-tête B ajustable- Livré sans verre- Poids : 414 g- Fenêtre : 105 x 50 mm et 110 x 90 mmCagoule FG à fenêtre relevable :- Fibre de verre r
Informations techniques
Attributs
| Type | masque à main fg |
|---|---|
| Poids | 414 g |
| Matière | fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,74 € HT
/ unité
41,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h