Masque passif Weldline W000372272, Type : Masque
MASQUE A MAIN AIGLON 105X50
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Weldline :W000372272
Rubix :0160-6086750
EAN :3457140327318

Documents
Détails articles : MASQUE A MAIN AIGLON 105X50
Masque à main FG. Protection UV / IR teinte 11. Poids 424 g (sans verre).
Points forts
Excellente résistance aux fortes températures (jusqu’à 400 °C) et aux projections. Bonne isolation thermique et électrique.
Informations techniques
Attributs
| Type | masque |
|---|---|
| Poids | 424 g |
| Matière | polyester renforcé fibre de verre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,90 € HT
/ unité
26,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h