Pièce détachée masque de soudage 3M 614000

3M™ Speedglas™ Face Seals

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
3M :614000
Rubix :2771-6185294
Fabricant :7100161510
EAN :04054596575653
JOINT FACIALE CAGOULE DE SOUDAGE SPEEDGLAS G5-01
Résumé technique
Typejoint d'étanchéité
Documents

Détails articles : JOINT FACIALE CAGOULE DE SOUDAGE SPEEDGLAS G5-01


Ce joint facial 3M™ Speedglas™ G5-01, 614000, est une pièce de rechange essentielle pour les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ G5-01. Conçu pour remplacer les joints usés ou endommagés, cet accessoire garantit une protection optimale et un confort maximal pour l’utilisateur. En tant que composant d’origine 3M™, il assure une parfaite compatibilité et contribue à maintenir les performances de votre équipement de soudage.

Caractéristiques:
Ce joint facial offre une solution durable pour prolonger la durée de vie de votre équipement de soudage. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, il est spécialement conçu pour être utilisé avec les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ G5-01. Il permet de remplacer rapidement les joints usés ou non hygiéniques, assurant ainsi une sécurité et un confort optimal pour l’utilisateur.

Spécifications:
• Type de produit : joint facial
• Type de pièce : pièce détachée
• Compatibilité : cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ G5-01
• Marque : Speedglas™
• Série du produit : Speedglas G5
• Quantité par boîte : 20

Informations sur la marque:
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées

Points forts

• Protection durable : remplace les joints usés ou endommagés pour maintenir la sécurité de l’équipement.
• Compatibilité garantie : conçu pour s’adapter parfaitement aux cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ G5-01.
• Facilité d’utilisation : installation rapide et simple par un utilisateur formé ou un centre de maintenance.
• Confort maximal : améliore l’étanchéité et le confort de l’utilisateur.

Applications

• Meulage
• Soudage
• Réparation des métaux
• Traitement des métaux

Informations techniques


Attributs
Typejoint d'étanchéité
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,51 HT
/ unité
143,41 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h