Masque optoélectronique 3M 572800, Champs de vision : 170x100 mm
Cagoules de soudage 3M™ Speedglas™ Série 9100 MP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :572800
Rubix :2771-6185306
Fabricant :7000044560
EAN :04046719604852



Documents
Détails articles : CASQUE SOUDAGE SPEEDGLAS 9100MP SS ELM OCULAIRE FILTR AC ADFLO
Bénéficiez d'une protection confortable et facile à utiliser pendant les applications de soudage avec la cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100 MP. Elle combine cinq niveaux de protection ; tête, yeux, visage, respiration et audition (facultatif). Notre cagoule de soudage a une avance rabattable qui vous offre une grande vue dégagée de 170 mm x 100 mm, excellente pour le meulage de précision dans des conditions de faible luminosité. Compatible avec le filtre de soudage 3M™ Speedglas™ Série 9100 (passif ou auto-obscurcissant), à commander séparément. Les vitres latérales (teinte 5) peuvent aider à élargir votre champ de vision lorsque vous le portez en position basse. Ce casque est compatible avec les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ série X pour une protection auditive en option. Pour un système respiratoire complet, combiner avec l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™. Pour une protection étendue, il y a un tout nouveau carénage accessoire pour couvrir l'avant et l'arrière du cou et des épaules (169015) et un couvre-casque argenté réfléchissant la chaleur (169014), à commander comme accessoires.
La cagoule de soudage 3M™ Speedglas™ série 9100 MP se combine avec l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Speedglas™ pour un système de protection de la tête, des yeux, du visage et des voies respiratoires facile à utiliser.
Points forts
Protection confortable et facile à utiliser pour la tête, les yeux, le visage et les voies respiratoires;Visière de soudage relevable combinée à une visière de protection transparente (170 mm x 100 mm);Les fenêtres latérales (teinte 5) peuvent aider à élargir le champ de vision;Compatible avec le filtre de soudage 3M™ Speedglas™ Série 9100 (passif ou auto-obscurcissant), à commander séparément.;À combiner avec l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Adflo™;Conçu pour être compatible avec les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ série X
Applications
Le masque optoélectronique 3M™ Speedglas™ Série 9100 MP est idéal pour une utilisation dans divers secteurs industriels tels que la construction et l’extraction minière. Il convient à tous types de soudage (sauf laser), tels que l'électrode enrobée, MIG/MAG, TIG, plasma et soudage/découpe oxyacéthylénique. Il peut également être utilisé pour des opérations de meulage.
Informations techniques
Attributs
| Champs de vision | 170x100 mm |
|---|---|
| Poids | 1000 g |
| Matière | ppa ; pa ; pc ; pa, pp, tpe, pe ; pc + pbt |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
764,41 € HT
/ unité
917,29 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h