Masque facial jetable Moldex 243501, Classe : FFP2 | Soupape : Oui

MASQUE ANTIPOUSSIERE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Moldex :243501
Rubix :5693-6023275
Fabricant :243501
EAN :4019444004921
MASQUE ANTIPOUSSIERE FFP2S 2435 VALVE VENTEX ODEUR+SOLVANTUE10

Résumé technique

Documents

Détails articles : MASQUE ANTIPOUSSIERE FFP2S 2435 VALVE VENTEX ODEUR+SOLVANTUE10


Le masque antipoussière Moldex FFP2 référence 2435 est un équipement de protection individuelle élaboré pour protéger contre les poussières fines, les brouillards et les fumées. Cette série Smart Active offre également une protection contre certains gaz et solvants à faible concentration.

Caractéristiques:
Ce masque FFP2 embarque de nombreux brevets technologiques Moldex. La technologie ActivForm® permet au masque de s'adapter automatiquement au visage, évitant ainsi tout ajustement manuel et assurant une protection optimale. La structure DuraMesh® confère au masque une résistance accrue, le rendant plus durable lors d'une utilisation prolongée. Cela évite qu'il s’effiloche ou se dégrade prématurément. La soupape Ventex®, quant à elle, s'ouvre même avec une faible pression d'exhalation, réduisant ainsi significativement l'humidité et la chaleur à l'intérieur du masque. Le joint nasal souple procure un confort supplémentaire, et la bride ajustable permet un ajustement facile pour diverses tailles de tête. Le clip d'attache pratique permet de porter le masque en sautoir autour du cou lors des pauses, assurant un maximum de commodité. Ce masque offre également une protection contre certains gaz à des concentrations inférieures aux VLEP (Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle). 

Spécifications:
- Référence Moldex : 2435.
- Poids : 29 g.
- Classe de protection : FFP2 NR D (non-réutilisable).
- Soupape : oui.
- Bride : polyester et lycra
- Couche de charbon actif : protège contre certaines vapeurs et gaz sous VLEP.
- Gaz absorbés : chlorure d‘hydrogène, fluorure d‘hydrogène, dioxyde de soufre, solvants...
- Matériaux média filtrant : polypropylène, EVA, charbon actif
- Test de colmatage à la poussière de dolomie : succès, assurant une faible résistance respiratoire plus longtemps.
- Conditionnement : boîte de 10 masques.
- Garanti 100 % sans PVC.

Normes:
Ce masque répond aux exigences de la norme EN 149:2001 + A1:2009, garantissant une protection efficace contre les poussières, brouillards et fumées. Il est certifié CE, conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle. Ces protections sont fabriquées dans une usine certifiée ISO 9001.

Informations sur la marque:
Moldex est un acteur majeur dans le domaine de la protection respiratoire et auditive, reconnu pour ses produits innovants et de haute qualité. Avec plus de 30 ans d'expérience, Moldex s'engage à offrir des solutions de protection confortables et fiables, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs. La marque met l'accent sur l'innovation, la qualité et l'engagement environnemental, avec des produits sans PVC.

Points forts

- Couche de charbon actif pour une protection contre certains gaz et vapeurs à faible concentration.
- Soupape réduisant la résistance respiratoire et la condensation.
- Forme étudiée pour s'adapter automatiquement à la forme du visage.
- 100 % sans PVC, respectueux de l'environnement.

Applications

Le masque Moldex FFP2 2435 de la série Smart Active est conçu pour une utilisation dans des environnements où la protection contre les poussières fines, les brouillards et les fumées est essentielle. Il est idéal pour les professionnels travaillant dans les secteurs de la construction, de l'industrie chimique, la carrosserie et de la fabrication, où les niveaux de poussières toxiques et de particules en suspension sont présents. Ce masque peut être utilisé dans des conditions où des agents biologiques de groupe 2 sont également présents, comme les ateliers de menuiserie ou les chantiers de construction exposés à la poussière de bois. Les utilisations incluent également la protection contre les poussières de ciment, de brique, de solvants et d'autres matériaux de construction, assurant la sécurité et le confort des travailleurs pendant toute la durée de leur poste.

Informations techniques


Attributs
Classeffp2
Soupapeoui
Couleurgris
93,00 HT
/ 10 unités
111,60 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h