Détendeur Toute la soudure 133841, Type: Detendeur mistral sp speciaux azote/gaz n. 16/400 c

Mano détendeur SP Azote et Gaz Neutre

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Toute la soudure :133841
Rubix :1959-7033509
EAN :3660478015974
DETENDEUR MISTRAL SP SPECIAUX AZOTE/GAZ N. 16/400 C

Résumé technique

Typedetendeur mistral sp speciaux azote/gaz n. 16/400 c

Documents

Détails articles : DETENDEUR MISTRAL SP SPECIAUX AZOTE/GAZ N. 16/400 C


Gaz: Azote/Gaz neutre Pression d'alimentation: bar type de sortie: Douille démontable Norme: NF-EN ISO 2503

Points forts

Les détendeurs haute pression sont principalement dédiés à l’azote, pour permettre de purger des installations frigorifiques, de gonfler des amortisseurs, d'inerter des canalisations de gros diamètres,…

Informations techniques


Attributs
Typedetendeur mistral sp speciaux azote/gaz n. 16/400 c
215,95 HT
/ unité
259,14 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h