Détendeur Oerlikon W0004041478, Type: Détendeur MIG/MAG | Modèle: MIG/MAG | Gaz: Neutre
Détendeur capoté DELTAREG V18
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Oerlikon :W0004041478
Rubix :2212-7302297
EAN :4028659388559


Résumé technique
| Type | détendeur mig/mag |
|---|---|
| Pression de détente | 200 bar |
| Gaz | neutre |
Documents
Détails articles : DETENDEUR DELTAREG V18 AVEC MANO-DEBITMETRE
Les détendeurs DELTAREG V18 sont dotés d'une technologie piston en lieu et place de la membrane en caoutchouc pour prolonger la durée de vie du détendeur. Ils sont conçus et produits conformément à la norme internationale EN ISO 2503 et testés pour une utilisation à 200 bars. En plus de respecter les prescriptions de l'EN ISO 2503, les détendeurs DELTAREG V18 sont équipés de dispositifs augmentant leur fiabilité, leur sécurité, leur facilité d'utilisation et leur identification.
Informations techniques
Attributs
| Type | détendeur mig/mag |
|---|---|
| Pression de détente | 200 bar |
| Gaz | neutre |
| Plage | 40 l/min |
| Modèle | mig/mag |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,99 € HT
/ unité
177,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h