Lunettes de sécurité Bollé Safety TRYONN10E, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Lunettes de sécurité TRYON
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bollé Safety :TRYONN10E
Rubix :5383-6234611
EAN :3660740020132


Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE TRYON EN PC INCOLORE MONTURE EN PC/TPR NOIR/BLEU
Les lunettes de sécurité TRYON de Bollé Safety sont conçues pour offrir une protection oculaire optimale tout en garantissant un confort exceptionnel. Dotées d'un design éco-conçu, elles intègrent jusqu'à 55 % de matériaux recyclés, réduisant ainsi leur impact environnemental. Idéales pour une utilisation industrielle, elles allient légèreté, résistance et une vision claire grâce à leur traitement anti-buée et anti-rayures.
Caractéristiques :
Ces lunettes de sécurité se distinguent par leur conception ergonomique et leur adaptabilité à toutes les physionomies grâce à leurs branches Flex 160° co-injectées. Elles offrent une protection efficace contre les chocs et les projections grâce à leurs oculaires en polycarbonate recyclé. Leur pont de nez antiglisse ajustable assure un maintien optimal, même en cas de mouvements intenses. Elles sont disponibles en plusieurs versions de verres pour s’adapter à différents environnements de travail, garantissant ainsi une vision nette et sans distorsion.
Spécifications :
- Matériau des verres : polycarbonate recyclé.
- Traitement des verres : anti-buée et anti-rayures (PLATINUM).
- Épaisseur des verres : 2,2 mm.
- Base : 8 (très galbée).
- Matériau de la monture : polycarbonate recyclé et TPR.
- Branches Flex 160° co-injectées pour un ajustement parfait.
- Pont de nez antiglisse ajustable.
- Poids : 25 g.
- Versions disponibles : incolore, smoke, cobalt flash.
- Empreinte carbone réduite de 30 % par rapport aux modèles standards.
- Stockage recommandé dans un environnement sec et propre.
Normes :
Ces lunettes de protection sont conformes aux normes de sécurité les plus strictes. Elles respectent les certifications EN166 (protection individuelle de l’œil), EN170 (filtres pour l'ultraviolet) pour les versions incolores, et EN172 (filtres solaires pour usage industriel) pour les versions fumées. Elles possèdent également la certification CE, garantissant leur conformité au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
Informations sur la marque :
Bollé Safety est une entreprise spécialisée dans la conception d’équipements de protection oculaire. Forte de plus de 135 ans d’expérience, elle innove constamment pour offrir des solutions alliant performance, confort et sécurité. Son engagement en faveur du développement durable se traduit par la conception de produits éco-responsables qui intègrent des matériaux recyclés pour réduire leur empreinte carbone.
Caractéristiques :
Ces lunettes de sécurité se distinguent par leur conception ergonomique et leur adaptabilité à toutes les physionomies grâce à leurs branches Flex 160° co-injectées. Elles offrent une protection efficace contre les chocs et les projections grâce à leurs oculaires en polycarbonate recyclé. Leur pont de nez antiglisse ajustable assure un maintien optimal, même en cas de mouvements intenses. Elles sont disponibles en plusieurs versions de verres pour s’adapter à différents environnements de travail, garantissant ainsi une vision nette et sans distorsion.
Spécifications :
- Matériau des verres : polycarbonate recyclé.
- Traitement des verres : anti-buée et anti-rayures (PLATINUM).
- Épaisseur des verres : 2,2 mm.
- Base : 8 (très galbée).
- Matériau de la monture : polycarbonate recyclé et TPR.
- Branches Flex 160° co-injectées pour un ajustement parfait.
- Pont de nez antiglisse ajustable.
- Poids : 25 g.
- Versions disponibles : incolore, smoke, cobalt flash.
- Empreinte carbone réduite de 30 % par rapport aux modèles standards.
- Stockage recommandé dans un environnement sec et propre.
Normes :
Ces lunettes de protection sont conformes aux normes de sécurité les plus strictes. Elles respectent les certifications EN166 (protection individuelle de l’œil), EN170 (filtres pour l'ultraviolet) pour les versions incolores, et EN172 (filtres solaires pour usage industriel) pour les versions fumées. Elles possèdent également la certification CE, garantissant leur conformité au règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
Informations sur la marque :
Bollé Safety est une entreprise spécialisée dans la conception d’équipements de protection oculaire. Forte de plus de 135 ans d’expérience, elle innove constamment pour offrir des solutions alliant performance, confort et sécurité. Son engagement en faveur du développement durable se traduit par la conception de produits éco-responsables qui intègrent des matériaux recyclés pour réduire leur empreinte carbone.
Points forts
- Protection maximale contre les impacts et les éclaboussures.
- Traitement PLATINUM exclusif anti-buée et anti-rayures.
- Matériaux recyclés pour une réduction de l’empreinte carbone.
- Disponibles en plusieurs teintes de verres pour une adaptation à différents environnements.
- Pont de nez ajustable pour un maintien optimal.
- Idéales pour un port prolongé sans inconfort.
- Design sportif et moderne.
- Traitement PLATINUM exclusif anti-buée et anti-rayures.
- Matériaux recyclés pour une réduction de l’empreinte carbone.
- Disponibles en plusieurs teintes de verres pour une adaptation à différents environnements.
- Pont de nez ajustable pour un maintien optimal.
- Idéales pour un port prolongé sans inconfort.
- Design sportif et moderne.
Applications
Les lunettes de sécurité TRYON sont conçues pour une utilisation dans divers environnements professionnels. Elles conviennent parfaitement aux secteurs industriels, à la construction, à la logistique, à l’automobile et à l’artisanat. Leur protection contre les UV et les éclats les rend idéales pour les travailleurs en extérieur ou exposés à des sources lumineuses intenses. Elles sont également adaptées aux environnements poussiéreux ou soumis à des risques de projection de particules.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Couleur | incolore |
| Matière branches | tpr/xylex |
| Matière principale | polycarbonate |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,01 € HT
/ unité
16,81 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h