Lunettes de sécurité GISS 840350, Revêtement des verres : Sans | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Lunettes G-VISI ONE & VISI ONE PLUS

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :6822357
GISS :840350
Rubix :C600-6077804
EAN :3660338056185
LUNETTE VISITEUR G-VISI ONE POLYCARB. INC UE10

Résumé technique

Revêtement des verressans
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTE VISITEUR G-VISI ONE POLYCARB. INC UE10


Les lunettes G-VISI ONE & VISI ONE PLUS de la marque GISS sont conçues pour offrir une protection oculaire optimale dans les environnements industriels et professionnels. Légères, robustes et adaptées à un usage visiteur, elles assurent une vision claire tout en garantissant confort et sécurité.

Caractéristiques :
Les lunettes G-VISI ONE & VISI ONE PLUS sont fabriquées en polycarbonate incolore pour garantir une excellente transparence et une vision périphérique dégagée. Leur monture sans métal intègre des coques latérales aérées, renforçant la protection contre les projections latérales tout en améliorant la ventilation. Les branches sont perforées afin de permettre l’ajout d'une cordelette, ce qui facilite le port autour du cou lors des utilisations intermittentes. Leur poids plume de 44 g assure un port prolongé sans gêne. Conçues pour s’adapter à différents profils utilisateurs, elles sont compatibles avec les lunettes correctrices et permettent une utilisation ponctuelle ou régulière.

Spécifications :
• Type : surlunettes de sécurité
• Teinte oculaire : incolore
• Matière des oculaires : polycarbonate
• Coques latérales aérées
• Branches perforées pour passage de cordelette
• Monture : sans agrafe, sans latex
• Compatibilité : port de lunettes correctrices possible
• Poids : 44 g
• Branches non réglables

Normes :
• EN 166 : norme générale pour les protections oculaires, assurant la résistance aux impacts, à l'abrasion et la transmission de la lumière.
• EN 170 : spécifique aux filtres pour l’ultraviolet. Cette norme garantit une protection adaptée contre les UV à faible énergie, souvent présents dans les environnements industriels intérieurs.

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.

Points forts

• Excellente vision périphérique
• Sur-lunettes adaptées aux porteurs de lunettes correctrices
• Structure légère pour un port prolongé sans inconfort
• Branches perforées pour port autour du cou
• Coques latérales aérées pour une meilleure ventilation
• Protègent efficacement contre les projections et les poussières

Applications

Ces lunettes de protection conviennent parfaitement pour une large gamme d’applications professionnelles. Elles sont idéales pour les visiteurs en milieu industriel, les opérations de meulage, les travaux de menuiserie, de polissage ou encore les interventions de maintenance. Utilisables dans les usines, ateliers, chantiers ou zones de production, elles offrent une protection essentielle pour tous les travailleurs exposés aux risques oculaires courants.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verressans
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesnon
Typesurlunettes
2,47 € HT
/ unité
2,96 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Revêtement des verres

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.