Lunettes de sécurité Uvex 9192725, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Lunette Uvex pheos s
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :9192725
Rubix :0506-6093513
Fabricant :9192725
EAN :4031101503851



Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE PHEOS TAILLE SMALL INC.CRAN INCOLORE UV2-1,2
Version plus étroite des lunettes Uvex pheos, ce modèle Uvex pheos s offre les mêmes caractéristiques que les versions standards. Ces lunettes ultra-légères et très enveloppantes assurent une bonne protection des yeux. Le traitement exclusif Uvex supravision excellence garantit une protection anti-rayure à l'extérieur et anti-buée à l'intérieur.
Caractéristiques:
Ces lunettes Uvex pheos s sont conçues pour offrir une protection maximale tout en étant légères et confortables. Elles disposent d’une technologie innovante : l'oculaire duo-sphérique. Il garantit un champ de vision étendu et il est extrêmement résistant aux rayures sur la face externe et anti-buée de manière durable sur la face interne grâce à la technologie de revêtement uvex supravision de qualité. Les branches ont une géométrie amincie et leurs extrémités sont souples et antidérapantes.
Spécifications:
- Teintes oculaires : disponibles en version fumée ou incolore
- Coloris monture : orange, vert, noir, gris
- Traitement exclusif uvex supravision
- Poids : 28 g
- Oculaires enveloppants
- Branche avec zone de ventilation
Normes:
Conformes aux normes EN 166 et EN 170, ces lunettes offrent une protection certifiée contre les risques mécaniques, chimiques et les rayonnements UV.
Informations sur la marque:
Uvex est une marque renommée dans le domaine de l'équipement de protection individuelle, offrant des produits de haute qualité et innovants pour assurer la sécurité des travailleurs.
Caractéristiques:
Ces lunettes Uvex pheos s sont conçues pour offrir une protection maximale tout en étant légères et confortables. Elles disposent d’une technologie innovante : l'oculaire duo-sphérique. Il garantit un champ de vision étendu et il est extrêmement résistant aux rayures sur la face externe et anti-buée de manière durable sur la face interne grâce à la technologie de revêtement uvex supravision de qualité. Les branches ont une géométrie amincie et leurs extrémités sont souples et antidérapantes.
Spécifications:
- Teintes oculaires : disponibles en version fumée ou incolore
- Coloris monture : orange, vert, noir, gris
- Traitement exclusif uvex supravision
- Poids : 28 g
- Oculaires enveloppants
- Branche avec zone de ventilation
Normes:
Conformes aux normes EN 166 et EN 170, ces lunettes offrent une protection certifiée contre les risques mécaniques, chimiques et les rayonnements UV.
Informations sur la marque:
Uvex est une marque renommée dans le domaine de l'équipement de protection individuelle, offrant des produits de haute qualité et innovants pour assurer la sécurité des travailleurs.
Points forts
- Oculaires enveloppants pour une protection complète
- Branches flexibles avec zone anti-dérapante pour un maintien optimal
- Traitement anti-rayure et anti-buée pour une vision claire en tout temps
- Confortable grâce à la géométrie amincie des branches et les extrémités antidérapantes qui évitent les points de pression
- Branches flexibles avec zone anti-dérapante pour un maintien optimal
- Traitement anti-rayure et anti-buée pour une vision claire en tout temps
- Confortable grâce à la géométrie amincie des branches et les extrémités antidérapantes qui évitent les points de pression
Applications
Ces lunettes Uvex pheos s sont recommandées pour les environnements de travail propres et secs. Le niveau de saleté et d’humidité doivent être modérés.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Couleur | incolore |
| Matière branches | plastique |
| Matière principale | plastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,60 € HT
/ 10 unités
143,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h