Lunettes de sécurité GISS 008543 20, Revêtement des verres : Anti-rayures et anti-buée | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore
Lunettes G-SNIPER (2 en 1)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :008543 20
Rubix :C600-6102119
Fabricant :008543 20
EAN :3660338101199





Résumé technique
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
Documents
Détails articles : LUNETTE G-SNIPER INCOLORE AVEC ETUI
Les lunettes G-SNIPER (2 en 1) de la marque GISS offrent une protection oculaire modulable, alliant confort, performance et adaptabilité. Conçues pour répondre aux exigences des professionnels exposés aux risques mécaniques et aux environnements dynamiques, elles se distinguent par leur conception innovante.
Caractéristiques :
Ces lunettes techniques sont dotées d'une monture avec mousse intégrée pour une protection supplémentaire et un confort accru, même lors de longues périodes de port. Leur système modulable permet de passer facilement d'une configuration avec branches à une configuration avec tresse réglable amovible, selon les besoins et les situations. Le nez antiglisse assure un maintien stable, tandis que le traitement anti-rayures et antibuée garantit une vision nette et durable.
Spécifications :
• Revêtement des verres : anti-rayures et antibuée
• Matière des oculaires : polycarbonate
• Poids : 30 g (version branches) / 32 g (version tresse)
• Nez : antiglisse
• Tresse : réglable et amovible
• Monture : avec mousse de protection
Normes :
Ce produit est conforme aux normes suivantes :
• EN 166 : Protection individuelle de l’œil
• EN 170 : Filtres pour les UV
• EN 172 (version fumée) : Filtres solaires pour usage industriel
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.
Caractéristiques :
Ces lunettes techniques sont dotées d'une monture avec mousse intégrée pour une protection supplémentaire et un confort accru, même lors de longues périodes de port. Leur système modulable permet de passer facilement d'une configuration avec branches à une configuration avec tresse réglable amovible, selon les besoins et les situations. Le nez antiglisse assure un maintien stable, tandis que le traitement anti-rayures et antibuée garantit une vision nette et durable.
Spécifications :
• Revêtement des verres : anti-rayures et antibuée
• Matière des oculaires : polycarbonate
• Poids : 30 g (version branches) / 32 g (version tresse)
• Nez : antiglisse
• Tresse : réglable et amovible
• Monture : avec mousse de protection
Normes :
Ce produit est conforme aux normes suivantes :
• EN 166 : Protection individuelle de l’œil
• EN 170 : Filtres pour les UV
• EN 172 (version fumée) : Filtres solaires pour usage industriel
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes.
Points forts
• Modularité : utilisation avec branches ou tresse selon les besoins
• Protection renforcée grâce à la mousse intégrée sur la monture
• Vision claire et durable grâce aux traitements anti-rayures et antibuée
• Confort optimal pour un port prolongé
• Maintien stable grâce au nez antiglisse
• Protection renforcée grâce à la mousse intégrée sur la monture
• Vision claire et durable grâce aux traitements anti-rayures et antibuée
• Confort optimal pour un port prolongé
• Maintien stable grâce au nez antiglisse
Applications
Idéales pour les professionnels travaillant dans des environnements à risques mécaniques ou nécessitant une protection oculaire fiable, les lunettes G-SNIPER conviennent parfaitement aux activités en mouvement. Elles sont recommandées pour les secteurs du BTP, de la maintenance, de la logistique, de l'industrie métallurgique ou encore pour certaines interventions en extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | anti-rayures et anti-buée |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Matière oculaire | polycarbonate |
| Branches réglables | non |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,60 € HT
/ unité
15,12 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h