Lunettes de sécurité GISS 848120, Revêtement des verres : Anti-rayures | Matière oculaire : Polycarbonate | Teinte oculaires : Incolore

Lunettes G-WHITE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :848120
Rubix :C600-6090143
EAN :3660338090981
LUNETTE G WHITE INC POLYCARB. AR

Résumé technique

Revêtement des verresanti-rayures
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LUNETTE G WHITE INC POLYCARB. AR


Les lunettes de protection G-WHITE de la marque GISS offrent un équilibre parfait entre légèreté, confort et sécurité visuelle. Conçues pour protéger efficacement contre les impacts et les rayonnements UV, elles répondent aux besoins des professionnels évoluant dans des environnements exigeants.

Caractéristiques :
Les G-WHITE se distinguent par leur conception ultra-enveloppante qui assure une protection maximale de l’œil contre les projections et les chocs. Leur monture légère s’adapte à toutes les morphologies, réduisant la fatigue lors de port prolongé. L’oculaire en polycarbonate traité anti-rayures garantit une vision claire et durable, même en conditions intensives. Leur capacité à filtrer 99,9 % des rayons UV les rend adaptées aux utilisations prolongées en intérieur comme en extérieur. Le nez et les branches antiglisse assurent un maintien optimal, quelle que soit la situation, et renforcent la sensation de confort.

Spécifications :
• Revêtement des verres : anti-rayures
• Matière de l’oculaire : polycarbonate
• Protection contre les UV : filtre 99,9 % du spectre
• Type de protection : impacts à 45 m/s
• Conception : ultra-enveloppante et légère
• Poids : 25 g
• Nez et branches antiglisse

Normes :
Ce produit est conforme aux exigences des normes suivantes :
• EN 166 : Exigences générales pour la protection individuelle de l’œil.
• EN 170 : Protection contre les rayonnements ultraviolets (versions incolore).
• EN 172 : Filtres de protection solaire pour usage industriel (version fumée).

Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe Rubix, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS propose une gamme complète de produits de sécurité, allant de la protection de la tête à celle des mains, en passant par des chaussures de sécurité et des vêtements de travail. L'objectif principal de GISS est de garantir la sécurité des travailleurs tout en offrant un excellent rapport qualité-prix, permettant ainsi aux entreprises de réduire leurs coûts sans compromettre la sécurité. Les produits sont développés selon des normes de certification rigoureuses, assurant ainsi leur conformité avec les exigences européennes. GISS se distingue également par ses solutions innovantes, comme des masques jetables confortables et des lunettes de sécurité dotées d'un traitement anti-rayures et anti-buée, contribuant à la protection et au bien-être des utilisateurs.

Points forts

• Protection contre les impacts
• Filtre 99,9 % des rayons UV pour une protection optimale de la vue
• Conception ultra-légère pour un port prolongé sans gêne
• Oculaire en polycarbonate traité anti-rayures pour une durabilité accrue
• Nez et branches antiglisse pour un maintien parfait
• Design enveloppant offrant un champ de vision élargi

Applications

Ces lunettes de protection conviennent à un large éventail d’activités professionnelles nécessitant une protection oculaire fiable. Elles sont particulièrement adaptées aux travaux mécaniques tels que le tournage, le fraisage ou le meulage. Elles peuvent être utilisées en maintenance, dans les laboratoires, ainsi que dans l’industrie agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Revêtement des verresanti-rayures
Teinte oculairesincolore
Matière oculairepolycarbonate
Branches réglablesnon
Couleurincolore
7,12 HT
/ unité
8,54 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Teinte oculaires

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.