Aérosol WD-40 33395, Contenance: 400 ml
Lubrifiant Sec au PTFE WD-40 Specialist 400 ml
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
WD-40 :33395
Rubix :3526-1246867
Fabricant :33394/NBA
EAN :5032227333949

Documents
Détails articles : LUBRIFIANT SEC WD-40 SPE.AE400ML UE12 UNITAIRE
Cette solution contient du PTFE afin d’améliorer la lubrification en déposant une pellicule blanche et sèche qui repousse la saleté, la poussière et l’huile. Elle sèche rapidement et est également idéale comme agent de démoulage.
Points forts
SA FORMULE AU POLY TETRA FLUOR ETHYLÈNE LAISSE UN FILM SEC OFFRANT UNE LUBRIFICATION AMÉLIORÉE.
Applications
Lubrification Propre; lubrifier; lubrifiant; ptfe; teflon; imprimante 3D; industrie; plasturgie; agent démoulage; moule; wd40; lubrifiant sec
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 ml |
|---|---|
| Type | standard |
| Température mini | -45 °C |
| Température maxi | 260 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,94 € HT
/ unité
27,53 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h






