Aérosol Spartex 895126, Contenance: 650 ml
Gr-4 - graisse verte multifonctionnelle au lithium
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :868063
Spartex :895126
Rubix :Z600-6209989
EAN :3660338474934

Documents
Détails articles : AEROSOL GRAISSE VERTE LITHIUM
Graisse verte au lithium en spray (en solution hydrocarbonée). Lubrifie pour prévenir l'usure et le collage des raccords vissés exposés à des températures très élevées et protège contre la corrosion. Haute pression, résistant à l'usure, anticorrosion, insoluble dans l'eau, avec une bonne adhérence au métal. Résiste aux contraintes de cisaillement. Graisse utilisable de -25 à +180°C. Idéale pour la lubrification et la protection des pièces métalliques, même en atmosphère humide : mécanique générale, industrie, service ou entretien, chantiers, garages, travaux publics....Convient aux chaînes, roulements à billes, paliers lisses et autres roulements, fonctionnant sous fortes charges ou à vitesse élevée (6 000 tr/min). Réduit la nécessité d'un graissage fréquent.
Points forts
Graisse verte très polyvalente, insoluble dans l'eau
Applications
Idéal pour la lubrification et la protection des objets métalliques, même en milieu humide : mécanique générale, industrie, entretien et maintenance, chantiers, garages, travaux publics etc... Convient aux chaînes, roulements à billes, paliers lisses et autres roulements, fonctionnant sous fortes charges ou à vitesse élevée (6.000 tr/min).
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 650 ml |
|---|---|
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 180 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,36 € HT
/ unité
16,03 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h