Aérosol Spartex 895124, Contenance: 650 ml

Gr-3 - graisse blanche ptfe - contact alimentaire nsf h1

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :840636
Spartex :895124
Rubix :Z600-6209990
EAN :3660338474927
AEROSOL GRAISSE BLANCHE PTFE

Résumé technique

Contenance650 ml

Documents

Détails articles : AEROSOL GRAISSE BLANCHE PTFE


Graisse PTFE blanche utilisable en cas de contact accidentel avec les aliments. Sans odeur et insensible aux détergents. Résiste à l'eau et à la vapeur. Lubrifiant idéal pour la mécanique exposée aux intempéries, pour les machines de l'industrie alimentaire. Réduit la friction entre les pièces métalliques et plastiques tout en protégeant contre la corrosion. Recommandé pour une bonne lubrification des roulements, charnières, ressorts, outils, glissières et chaînes même chargés.

Points forts

Homologué NSF H1. Permet la lubrification dans les conditions de service les plus sévères : environnement corrosif et hautes températures

Applications

Lubrification propre des roulements, charnières, ressorts, outils, rails et chaînes.

Informations techniques


Attributs
Contenance650 ml
15,81 € HT
/ unité
18,97 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h