Aérosol Spartex 895136, Contenance: 650 ml
Lu-6 - lubrifiant pour chocs à froid avec graisse mos2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :868061
Spartex :895136
Rubix :Z600-6209984
EAN :3660338474989
Documents
Détails articles : AEROSOL DEGRIPPANT CHOC FROID
Choc cryogénique intensif sur les surfaces métalliques (-39°C) et création de microfissures. La graisse au bisulfure de molybdène pénètre en profondeur dans les joints bloqués pour assurer une lubrification efficace, même dans les zones les plus rouillées. Crée une émulsion durable résistante à la corrosion pour faciliter la lubrification continue. Idéale pour les joints filetés, les charnières, les goupilles, les serrures, les accouplements mécaniques, les câbles métalliques, les vannes, les essieux, les rubans, etc.
Points forts
Double effet froid + pénétration pour les conditions extrêmes et oxydées.
Applications
Huile pénétrante avec effet de choc thermique pour détacher les pièces corrodées et protéger les métaux contre la corrosion.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 650 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,37 € HT
/ unité
12,44 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h