Aérosol WD-40 33034, Contenance: 500 ml
Multifonction WD-40 500 ml Double Position
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
WD-40 :33034
Rubix :3526-1098703
EAN :5032227340343

Documents
Détails articles : DEGRIPPANT WD-40 AE500ML UE24 UNITAIRE
Le produit multifonction WD-40 500 ml Double Position est une solution indispensable pour l'entretien, la protection et la réparation de nombreux matériaux et mécanismes. Connu pour sa polyvalence exceptionnelle, il offre cinq fonctions clés en un seul produit : lubrification, dégrippage, élimination des résidus, protection contre la corrosion et anti-humidité. Son système de pulvérisation double position permet une application précise ou large, adaptée à toutes les situations.
Caractéristiques :
Le WD-40 500 ml Double Position est conçu pour résoudre rapidement les problèmes de maintenance les plus courants. Il pénètre rapidement les mécanismes bloqués, débloque les éléments grippés et lubrifie les pièces mobiles sans attirer poussières ni saletés. Il chasse l’humidité et dépose un film isolant fin qui empêche les courts-circuits dus à l’humidité et protège les surfaces métalliques de la rouille. Sa formulation sans silicone ni solvant chloré limite les risques d’incompatibilité avec la plupart des plastiques, caoutchoucs et métaux. Toutefois, une immersion prolongée peut provoquer un gonflement de certains caoutchoucs, et certains plastiques sensibles, tels que les polycarbonates transparents ou les polystyrènes, peuvent présenter un risque de craquèlement. Son spray Double Position facilite une application ciblée (tube relevé) ou plus large (tube abaissé), évitant la perte du tube rouge.
Spécifications :
• Non conducteur
• Utilisation : surfaces non poreuses
• Type de gaz propulseur : dioxyde de carbone (CO2)
• Températures d’utilisation : -50°C à +150°C
• Températures de stockage : 0°C à 48°C
• Densité relative : 0.80 à 25°C
• Viscosité : 2.5 cSt à 40°C (ASTM D445)
• Volatilité : max. 70%
• Epaisseur : de 0.0025 mm à 0.0076 mm
• Aspect : liquide
• Couleur : ambre clair
Normes :
Le produit WD-40 Multifonction 500 ml Double Position est conforme au règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances chimiques. Il respecte également les exigences du règlement REACH concernant l'enregistrement et l'évaluation des substances.
Informations sur la marque :
WD-40 est une marque emblématique dont la mission est d’apporter des solutions durables et fiables aux besoins d’entretien du quotidien. Fondée en 1953 à San Diego sous le nom de Rocket Chemical Company, elle a mis au point sa formule hydrofuge après 40 tentatives. C’est ainsi qu’est né le produit WD-40, acronyme de « Water Displacement, 40th attempt », toujours utilisé aujourd’hui. Présente dans plus de 170 pays, la marque inspire confiance grâce à sa capacité à résoudre efficacement les problèmes, que ce soit dans les ateliers, les usines ou les foyers. Elle allie performance, simplicité d’usage et innovation pour permettre à chacun de mener à bien ses projets.
Caractéristiques :
Le WD-40 500 ml Double Position est conçu pour résoudre rapidement les problèmes de maintenance les plus courants. Il pénètre rapidement les mécanismes bloqués, débloque les éléments grippés et lubrifie les pièces mobiles sans attirer poussières ni saletés. Il chasse l’humidité et dépose un film isolant fin qui empêche les courts-circuits dus à l’humidité et protège les surfaces métalliques de la rouille. Sa formulation sans silicone ni solvant chloré limite les risques d’incompatibilité avec la plupart des plastiques, caoutchoucs et métaux. Toutefois, une immersion prolongée peut provoquer un gonflement de certains caoutchoucs, et certains plastiques sensibles, tels que les polycarbonates transparents ou les polystyrènes, peuvent présenter un risque de craquèlement. Son spray Double Position facilite une application ciblée (tube relevé) ou plus large (tube abaissé), évitant la perte du tube rouge.
Spécifications :
• Non conducteur
• Utilisation : surfaces non poreuses
• Type de gaz propulseur : dioxyde de carbone (CO2)
• Températures d’utilisation : -50°C à +150°C
• Températures de stockage : 0°C à 48°C
• Densité relative : 0.80 à 25°C
• Viscosité : 2.5 cSt à 40°C (ASTM D445)
• Volatilité : max. 70%
• Epaisseur : de 0.0025 mm à 0.0076 mm
• Aspect : liquide
• Couleur : ambre clair
Normes :
Le produit WD-40 Multifonction 500 ml Double Position est conforme au règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances chimiques. Il respecte également les exigences du règlement REACH concernant l'enregistrement et l'évaluation des substances.
Informations sur la marque :
WD-40 est une marque emblématique dont la mission est d’apporter des solutions durables et fiables aux besoins d’entretien du quotidien. Fondée en 1953 à San Diego sous le nom de Rocket Chemical Company, elle a mis au point sa formule hydrofuge après 40 tentatives. C’est ainsi qu’est né le produit WD-40, acronyme de « Water Displacement, 40th attempt », toujours utilisé aujourd’hui. Présente dans plus de 170 pays, la marque inspire confiance grâce à sa capacité à résoudre efficacement les problèmes, que ce soit dans les ateliers, les usines ou les foyers. Elle allie performance, simplicité d’usage et innovation pour permettre à chacun de mener à bien ses projets.
Points forts
• Lubrification propre et durable sans silicone
• Protection longue durée contre la corrosion et l'oxydation
• Dégrippage rapide des pièces bloquées ou rouillées
• Élimination efficace de graisses, goudron, huiles et adhésifs
• Chasse l'humidité et dépose un film isolant fin qui empêche les courts-circuits dus à l’humidité
• Formule sans solvant chloré, sûre pour la plupart des matériaux
• Spray Double Position pour une application ciblée ou large
• Valve 360° utilisable dans toutes les positions
• Protection longue durée contre la corrosion et l'oxydation
• Dégrippage rapide des pièces bloquées ou rouillées
• Élimination efficace de graisses, goudron, huiles et adhésifs
• Chasse l'humidité et dépose un film isolant fin qui empêche les courts-circuits dus à l’humidité
• Formule sans solvant chloré, sûre pour la plupart des matériaux
• Spray Double Position pour une application ciblée ou large
• Valve 360° utilisable dans toutes les positions
Applications
Ce produit est conçu pour une grande variété d'applications. Il s'utilise pour entretenir les gonds, charnières, écrous, boulons, vis, serrures, outils de jardinage, bornes de batterie, bougies d'allumage, cadres de vélos, et outils électriques. Il est idéal pour les ateliers, les garages, les industries de maintenance, les collectivités et les particuliers.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Type | standard |
| Température mini | -50 °C |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,88 € HT
/ unité
14,26 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h