Aérosol Spartex 895134, Contenance: 650 ml
Lu-5 lubrifiant sec en ptfe
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :895134
Rubix :Z600-6209985
EAN :3660338474972

Documents
Détails articles : AEROSOL LUBRIFIANT SEC AU PTFE
Lubrifiant sans huile, laissant un film sec de lubrifiant et de protecteur en polytétrafluoroéthylène (PTFE). Très résistant aux acides, aux solvants chlorés et fluorés. Lubrifie les surfaces en plastique et en métal. Très bon agent antiadhésif et démoulant (résine, polyester, époxy, élastomère...). Facilite le nettoyage des parois des cabines de peinture. Haute résistance aux acides et solvants non chlorés ou fluorés. Lubrification à sec des surfaces plastiques et métalliques : courroies, bandes transporteuses, équipements de machines, joints, roulements, fils, câbles métalliques, boulons, écrous, raccords filetés, charnières de portes, loquets, glissières de fenêtres ou de tiroirs, fermetures à glissière, papier, verre.
Points forts
Pour la lubrification à sec des surfaces plastiques ou métalliques.
Applications
Lubrifiant sec pour les applications où l'utilisation d'une huile ou d'une graisse n'est pas souhaitable, comme les ceintures de sécurité, les fermetures à glissière, les glissières de fenêtres ou de tiroirs, les serrures à cylindre et le papier. Convient également comme agent de démoulage.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 650 ml |
|---|---|
| Type | standard |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,82 € HT
/ unité
17,78 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h