Aérosol Spartex 895120, Contenance: 650 ml
Gr-1 - graisse à l'huile - lubrifiant pour câbles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :735986
Spartex :895120
Rubix :Z600-6209992
EAN :3660338474903

Documents
Détails articles : AEROSOL DE GRAISSE
Graisse à base de bisulfure de molybdène avec un point de fusion élevé et un pouvoir de graissage hydrodynamique. Résistance à l'eau et à de nombreux liquides corrosifs. Réduit le coefficient de frottement. Convient à une large gamme d'applications. Idéale pour les mécanismes à faible vitesse supportant de lourdes charges. Réduit le coefficient de frottement, ce qui permet d'économiser de l'énergie, mais aussi de graisser les applications et les opérations de maintenance. Protection : pression extrême et abrasion.
Points forts
Idéal pour les mécanismes de lubrification à faible vitesse, fortement chargés et intermittents
Applications
Pour les roulements, les paliers lisses, les charnières de châssis, les cames, les rouleaux, les chaînes, les ressorts à disque, les câbles.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 650 ml |
|---|---|
| Type | aérosol |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 140 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,78 € HT
/ unité
12,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h