Aérosol CRC 1031564, Contenance: 500 ml
Extreme Lube
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :1031564
Rubix :5338-2331711
Fabricant :32603-AA
EAN :5412386062469
Documents
Détails articles : EXTREME LUBE (FPS)
Le lubrifiant haute pression CRC combine le comportement d’une huile et la tenue d’une graisse. Sa formulation synthétique NLGI 2 intègre des additifs extrême-pression et un inhibiteur de corrosion. Le format aérosol facilite l’application sur des organes mécaniques soumis à de fortes charges.
Caractéristiques :
Le lubrifiant CRC Extreme Lube est une graisse synthétique avec additifs extrême-pression. Le film formé reste en place et contribue à prolonger les intervalles de relubrification, y compris en présence d’eau. La formulation présente une bonne stabilité à l’oxydation et intègre un inhibiteur de corrosion pour limiter l’attaque des surfaces métalliques. Il est compatible avec la plupart des caoutchoucs, matières plastiques et revêtements, sous réserve de faire un essai préalable. L’application se fait sur surface propre et sèche, sans mélange avec d’autres produits.
Spécifications :
- Type : graisse synthétique.
- Classe NLGI : 2.
- Plage de température opérationnelle : -40 °C à 180 °C.
- Aspect : graisse.
- Couleur : blanc.
- Odeur : caractéristique.
- Densité (aérosol) : 0,74 g/cm³ à 20 °C.
- Viscosité cinématique : < 20,5 mm²/s.
- Solubilité dans l’eau : insoluble.
- Point d’éclair : -20 °C.
- Température d’auto-inflammation : > 200 °C.
- Teneur en COV : 505 g/l.
- Test de charge 4 billes (produit actif) : 4000 N.
- Test d’usure 4 billes (produit actif) : < 0,45 mm.
Normes :
- Enregistrement NSF H1 : la classification H1 indique une utilisation autorisée en contact alimentaire fortuit.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : ce cadre européen définit les exigences relatives aux substances et mélanges, avec une fiche de données de sécurité associée.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : ce règlement structure la classification, l’étiquetage et l’emballage, avec des catégories de danger applicables au format aérosol.
Caractéristiques :
Le lubrifiant CRC Extreme Lube est une graisse synthétique avec additifs extrême-pression. Le film formé reste en place et contribue à prolonger les intervalles de relubrification, y compris en présence d’eau. La formulation présente une bonne stabilité à l’oxydation et intègre un inhibiteur de corrosion pour limiter l’attaque des surfaces métalliques. Il est compatible avec la plupart des caoutchoucs, matières plastiques et revêtements, sous réserve de faire un essai préalable. L’application se fait sur surface propre et sèche, sans mélange avec d’autres produits.
Spécifications :
- Type : graisse synthétique.
- Classe NLGI : 2.
- Plage de température opérationnelle : -40 °C à 180 °C.
- Aspect : graisse.
- Couleur : blanc.
- Odeur : caractéristique.
- Densité (aérosol) : 0,74 g/cm³ à 20 °C.
- Viscosité cinématique : < 20,5 mm²/s.
- Solubilité dans l’eau : insoluble.
- Point d’éclair : -20 °C.
- Température d’auto-inflammation : > 200 °C.
- Teneur en COV : 505 g/l.
- Test de charge 4 billes (produit actif) : 4000 N.
- Test d’usure 4 billes (produit actif) : < 0,45 mm.
Normes :
- Enregistrement NSF H1 : la classification H1 indique une utilisation autorisée en contact alimentaire fortuit.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : ce cadre européen définit les exigences relatives aux substances et mélanges, avec une fiche de données de sécurité associée.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : ce règlement structure la classification, l’étiquetage et l’emballage, avec des catégories de danger applicables au format aérosol.
Points forts
- Dépôt de type huile et prise de type graisse, pour combiner pénétration et tenue.
- Résistance à l’eau qui limite la perte de lubrification en milieu humide.
- Compatibilité avec la plupart des caoutchoucs, plastiques et revêtements, pour faciliter l’emploi sur des ensembles mixtes.
- Application en aérosol, pratique pour traiter des zones difficiles d’accès.
- Résistance à l’eau qui limite la perte de lubrification en milieu humide.
- Compatibilité avec la plupart des caoutchoucs, plastiques et revêtements, pour faciliter l’emploi sur des ensembles mixtes.
- Application en aérosol, pratique pour traiter des zones difficiles d’accès.
Applications
Le lubrifiant haute pression CRC Extreme Lube est adapté aux opérations de maintenance sur outils pneumatiques, équipements de manutention, roulements et valves. L’enregistrement NSF H1 oriente aussi l’usage vers des zones où un contact alimentaire fortuit peut se produire, par exemple sur des machines de conditionnement ou de transformation. Le format aérosol convient aux interventions de technicien de maintenance sur lignes de production, ateliers et environnements humides.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
432,12 € HT
/ 12 unités
518,54 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours

