Aérosol Spartex 895138, Contenance: 650 ml
Sp-2 - adhésif pour courroies
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :895138
Rubix :Z600-6209983
EAN :3660338474996
Documents
Détails articles : AEROSOL ADHERENT POUR COURROIES
Adhère aux courroies pour les empêcher de glisser. Prolonge la durée de vie des courroies. Convient à tous les types de courroies. Ne durcit pas. Ne sèche pas. Repousse l'humidité. Réduit le bruit de la courroie. Permet de redonner de la puissance aux mécanismes entraînés par la courroie en évitant le glissement. Améliore l'efficacité de la transmission. Convient à tous les profils de courroies (trapézoïdales, rondes...).
Points forts
Ne salit pas la courroie
Applications
Courroies de machines industrielles, moteurs, pompes, compresseurs et générateurs. Elle empêche le glissement et conditionne la courroie
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 650 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,93 € HT
/ unité
14,32 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h