Aérosol CRC Silicone IND, Contenance: 500 ml
Silicone Ind
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :Silicone IND
Rubix :5338-1281103
Fabricant :32635-AB
EAN :5412386062391
Documents
Détails articles : LUBRIFIANT SILICONE IND AE500ML UC12
Silicone IND de CRC forme un film lubrifiant fin qui limite les frottements, les grincements et les risques de grippage. Sa large plage de température et sa compatibilité avec de nombreux plastiques, caoutchoucs et métaux permettent de l'utiliser sur différents mécanismes industriels.
Caractéristiques :
Silicone IND forme après application un film fin, transparent et durable qui ne durcit pas. Il réduit les frottements entre les surfaces, limite les grincements et prévient le grippage. Sa formulation peut également protéger les métaux et alliages contre l'humidité.
Le produit pénètre rapidement et chasse l'eau des surfaces traitées. Il est compatible avec la plupart des plastiques, caoutchoucs et revêtements, sous réserve d'un essai préalable sur les matériaux sensibles ou soumis à des contraintes. La valve 360° permet une pulvérisation quelle que soit l'orientation de l'aérosol.
Spécifications :
• Conditionnement : aérosol de 500 mL
• Aspect : liquide incolore
• Masse volumique : 0,72 g/cm³ à 20 °C
• Plage de température de fonctionnement : -40 °C à +200 °C
• Résistance diélectrique du produit actif : 35 kV
• Proportion de produit actif dans l'aérosol : 95 %
Normes :
• Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : encadre la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques. Le produit est classé comme aérosol extrêmement inflammable
• Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), modifié par le règlement (UE) 2020/878 : encadre l'enregistrement et l'information relative aux substances chimiques dans l'Union européenne
Caractéristiques :
Silicone IND forme après application un film fin, transparent et durable qui ne durcit pas. Il réduit les frottements entre les surfaces, limite les grincements et prévient le grippage. Sa formulation peut également protéger les métaux et alliages contre l'humidité.
Le produit pénètre rapidement et chasse l'eau des surfaces traitées. Il est compatible avec la plupart des plastiques, caoutchoucs et revêtements, sous réserve d'un essai préalable sur les matériaux sensibles ou soumis à des contraintes. La valve 360° permet une pulvérisation quelle que soit l'orientation de l'aérosol.
Spécifications :
• Conditionnement : aérosol de 500 mL
• Aspect : liquide incolore
• Masse volumique : 0,72 g/cm³ à 20 °C
• Plage de température de fonctionnement : -40 °C à +200 °C
• Résistance diélectrique du produit actif : 35 kV
• Proportion de produit actif dans l'aérosol : 95 %
Normes :
• Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : encadre la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges chimiques. Le produit est classé comme aérosol extrêmement inflammable
• Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), modifié par le règlement (UE) 2020/878 : encadre l'enregistrement et l'information relative aux substances chimiques dans l'Union européenne
Points forts
• Moins de frottements et de grippage grâce au film lubrifiant
• Entretien simplifié des mécanismes composés de différents matériaux, grâce à la compatibilité avec la plupart des plastiques, caoutchoucs et métaux
• Lubrification adaptée aux températures basses comme élevées, avec une plage de fonctionnement de -40 °C à +200 °C
• Protection des pièces contre l'humidité, grâce à un film qui chasse l'eau et isole les surfaces traitées
• Pulvérisation pratique, même dans les zones difficiles d'accès, grâce à la valve 360° et au tube capillaire pour les applications précises
• Absence de traces visibles sur les surfaces traitées, grâce à un film transparent et non tachant
• Entretien simplifié des mécanismes composés de différents matériaux, grâce à la compatibilité avec la plupart des plastiques, caoutchoucs et métaux
• Lubrification adaptée aux températures basses comme élevées, avec une plage de fonctionnement de -40 °C à +200 °C
• Protection des pièces contre l'humidité, grâce à un film qui chasse l'eau et isole les surfaces traitées
• Pulvérisation pratique, même dans les zones difficiles d'accès, grâce à la valve 360° et au tube capillaire pour les applications précises
• Absence de traces visibles sur les surfaces traitées, grâce à un film transparent et non tachant
Applications
Ce lubrifiant convient à l'entretien de nombreux mécanismes industriels, notamment les engrenages en plastique, les paliers lisses, les distributeurs automatiques et les outils pneumatiques. Il s'utilise également sur les mécanismes de précision et les valves, ainsi que pour le montage de garnitures et l'entretien des caoutchoucs. Ses applications comprennent aussi le démoulage de pièces en plastique ou en caoutchouc, l'assemblage de matériaux différents et la lubrification des lames de découpe du papier et des textiles.
Un film mince et uniforme doit être appliqué, avec un essai préalable sur les matériaux sensibles ou sous contraintes. Le produit ne doit pas être utilisé sur un équipement sous tension.
Un film mince et uniforme doit être appliqué, avec un essai préalable sur les matériaux sensibles ou sous contraintes. Le produit ne doit pas être utilisé sur un équipement sous tension.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,63 € HT
/ unité
29,56 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
