Aérosol CRC 33365-AA, Contenance: 500 ml
CRC Direct contact food lube
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :33365-AA
Rubix :5338-1487113
Fabricant :33365-001
EAN :5412386071058
Documents
Détails articles : AGENT DEMOULAGE FO.LU 500ML NSF 3H ET H1
CRC DIRECT CONTACT FOOD LUBE est un agent de démoulage de contact alimentaire direct haute performance certifié NSF 3H & H1 et un lubrifiant polyvalent extrêmement efficace pour équipements de transformation alimentaire sur lesquels peuvent survenir des contacts accidentels avec les aliments.
Points forts
3H : agent de démoulage anti-adhérent pour empêcher les aliments de coller aux surfaces
• H1 : lubrifiant polyvalent pour une lubrification stable et durable des pièces mobiles.
• Actionneur Perma-Lock : sécurité maximale
• Non-toxique et sûr pour les zones de production alimentaire.
• Amplitude élevée de résistance aux températures entre -10°C et 120°C
• Protège contre la corrosion
• Ne contient pas de silicone
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
451,20 € HT
/ 12 unités
541,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

