Aérosol CRC Multi Oil FPS Perma-Lock, Contenance: 500 ml
Multi Oil
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :Multi Oil FPS Perma-Lock
Rubix :5338-1281571
Fabricant :32605-AA
EAN :5412386062674

Documents
Détails articles : LUBRIFIANT FPS MULTI OIL AE400ML UC12
Le CRC Multi Oil est un lubrifiant léger et polyvalent. Sa formule incolore, sans goût ni odeur, associée à son enregistrement NSF H1, en font un choix sûr, y compris pour l'industrie alimentaire. Ce produit offre une protection fiable contre la rouille et la corrosion tout en améliorant la durée de vie des équipements grâce à son excellent pouvoir de pénétration et sa capacité à réduire les frottements.
Caractéristiques
CRC Multi Oil est formulé exclusivement à partir de composants de qualité alimentaire, garantissant son innocuité en cas de contact accidentel avec les aliments. Il assure une excellente lubrification sur une large plage de températures et réduit considérablement l'usure ainsi que les frottements. Il forme un film hydrophobe qui repousse l'eau, protégeant ainsi les surfaces contre la corrosion due à l'humidité. Grâce à son absence de silicone et à la stabilité élevée de ses composants, il n'entraîne pas de résinification, permettant des intervalles de lubrification plus espacés. Sa compatibilité avec les métaux, de nombreux plastiques, les surfaces peintes et le bois en fait un produit très flexible.
Spécifications :
- Apparence : liquide clair
- Densité à 20°C : 0,82
- Intervalle de distillation : 190 à 250 °C
- Point d'éclair : 74 °C (coupe fermée)
- Viscosité dynamique : 83 mPa·s à 20 °C ; 26 mPa·s à 40 °C
- Densité du film sec : 0,87
- Point d'écoulement : -18 °C
- Plage de température d’utilisation : de -18 °C à +120 °C (150 °C en pointe).
Normes :
Ce CRC Multi Oil est conforme aux normes NSF H1, au règlement REACH et à la directive COV. La norme NSF H1 atteste que le produit est autorisé pour une utilisation comme lubrifiant avec contact alimentaire accidentel dans les zones de transformation alimentaire, couvrant l'utilisation sur équipements, joints, roulements, convoyeurs et autres pièces en contact indirect avec les aliments. Le respect du règlement REACH garantit que le produit est sûr pour la santé humaine et l'environnement, en limitant la présence de substances dangereuses. La conformité à la directive COV assure une émission contrôlée de composés organiques volatils, contribuant à la protection de la qualité de l'air.
Informations sur la marque :
Fondé en 1958, CRC Industries est un acteur mondial reconnu pour ses solutions chimiques destinées à l'industrie, l'automobile et l'électronique. Avec un siège européen en Belgique, CRC concentre ses efforts sur la qualité, l'innovation continue et le respect des normes environnementales. La marque est présente dans plus de 100 pays et propose une gamme de plus de 1300 produits pour répondre aux exigences industrielles.
Caractéristiques
CRC Multi Oil est formulé exclusivement à partir de composants de qualité alimentaire, garantissant son innocuité en cas de contact accidentel avec les aliments. Il assure une excellente lubrification sur une large plage de températures et réduit considérablement l'usure ainsi que les frottements. Il forme un film hydrophobe qui repousse l'eau, protégeant ainsi les surfaces contre la corrosion due à l'humidité. Grâce à son absence de silicone et à la stabilité élevée de ses composants, il n'entraîne pas de résinification, permettant des intervalles de lubrification plus espacés. Sa compatibilité avec les métaux, de nombreux plastiques, les surfaces peintes et le bois en fait un produit très flexible.
Spécifications :
- Apparence : liquide clair
- Densité à 20°C : 0,82
- Intervalle de distillation : 190 à 250 °C
- Point d'éclair : 74 °C (coupe fermée)
- Viscosité dynamique : 83 mPa·s à 20 °C ; 26 mPa·s à 40 °C
- Densité du film sec : 0,87
- Point d'écoulement : -18 °C
- Plage de température d’utilisation : de -18 °C à +120 °C (150 °C en pointe).
Normes :
Ce CRC Multi Oil est conforme aux normes NSF H1, au règlement REACH et à la directive COV. La norme NSF H1 atteste que le produit est autorisé pour une utilisation comme lubrifiant avec contact alimentaire accidentel dans les zones de transformation alimentaire, couvrant l'utilisation sur équipements, joints, roulements, convoyeurs et autres pièces en contact indirect avec les aliments. Le respect du règlement REACH garantit que le produit est sûr pour la santé humaine et l'environnement, en limitant la présence de substances dangereuses. La conformité à la directive COV assure une émission contrôlée de composés organiques volatils, contribuant à la protection de la qualité de l'air.
Informations sur la marque :
Fondé en 1958, CRC Industries est un acteur mondial reconnu pour ses solutions chimiques destinées à l'industrie, l'automobile et l'électronique. Avec un siège européen en Belgique, CRC concentre ses efforts sur la qualité, l'innovation continue et le respect des normes environnementales. La marque est présente dans plus de 100 pays et propose une gamme de plus de 1300 produits pour répondre aux exigences industrielles.
Points forts
- Lubrification efficace même à basses et hautes températures ;
- Protection durable contre la rouille et la corrosion ;
- Compatible avec une large variété de matériaux ;
- Sans silicone et avec composants stables, assurant un entretien prolongé sans résinification ;
- Produit sûr pour l'industrie alimentaire avec enregistrement NSF H1 ;
- Incolore et sans odeur, idéal pour les environnements sensibles ;
- Propulseur ininflammable pour une utilisation en toute sécurité.
- Protection durable contre la rouille et la corrosion ;
- Compatible avec une large variété de matériaux ;
- Sans silicone et avec composants stables, assurant un entretien prolongé sans résinification ;
- Produit sûr pour l'industrie alimentaire avec enregistrement NSF H1 ;
- Incolore et sans odeur, idéal pour les environnements sensibles ;
- Propulseur ininflammable pour une utilisation en toute sécurité.
Applications
Le CRC Multi Oil est idéal pour les équipements de boulangerie, les unités de remplissage de bouteilles, les équipements de transformation de viande et de volaille, ainsi que pour les pompes en acier inoxydable, filtres, valves, chaînes de transmission, convoyeurs, roulements, rouleaux et pistons. Il s’utilise efficacement dans les industries agroalimentaires, la fabrication mécanique, et toutes les installations exigeant une lubrification fiable avec sécurité alimentaire.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température maxi | 150 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,71 € HT
/ unité
30,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
