Aérosol CRC 33236-AA, Contenance: 500 ml
Fps Chain Lube Pb
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :33236-AA
Rubix :R318-1517518
EAN :5412386069062

Documents
Détails articles : LUBRIFICATION FPS CHAIN LUBE PERMA LOCK 500 ML 33236-AA
Le CRC Chain Lube est un lubrifiant haute performance spécialement conçu pour les chaînes de transmission et de transport. Formulé à base d’huile végétale et de PTFE, il assure une lubrification optimale et une protection efficace, même dans les environnements exigeants. Grâce à son effet moussant, il pénètre en profondeur dans les maillons tout en évitant l’écoulement excessif, garantissant ainsi une application propre et efficace.
Caractéristiques :
Le CRC Chain Lube se distingue par sa capacité à adhérer durablement aux surfaces métalliques, même à des températures élevées ou sous des régimes de fonctionnement intenses. Sa formule enrichie en PTFE réduit considérablement les frictions et l’usure, tout en déposant un film lubrifiant tenace qui résiste à l’eau et protège durablement contre la corrosion. Ce lubrifiant moussant est particulièrement recommandé dans les environnements où un contact fortuit avec des aliments peut survenir, grâce à son homologation NSF H1.
Spécifications :
• Base : huile végétale avec PTFE
• Forme : aérosol moussant
• Température de fonctionnement : -15 °C à +175 °C
• Couleur : liquide visqueux ambré clair
• Odeur : pratiquement inodore
• Densité (à 20 °C) : 0,93 g/cm³
• Point d’éclair (à l’air libre) : > 260 °C
• Viscosité dynamique (à 25 °C) : > 220 mPa.s
• Panne de pression réelle Falex (ASTM D-3233) : 11 000 N
• Usure quatre billes (ASTM D-4172) : 0,44 mm
• Température d’écoulement : -15 °C
Normes :
• NSF H1 (N°017046) : homologué pour une utilisation en cas de contact fortuit avec les aliments, conforme aux directives USDA 1998 H1.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 60 ans, CRC Industries Europe est un acteur majeur dans la conception de solutions chimiques spécialisées pour l'entretien et la réparation industrielle. Basée en Belgique, l'entreprise s'engage à fournir des produits de haute qualité conformes aux normes les plus strictes. CRC est certifiée ISO 9001 et met un point d'honneur à améliorer constamment ses procédés pour assurer la satisfaction client. Son engagement pour l'innovation, l'écoute de ses utilisateurs et la réduction de l'impact environnemental en fait un leader reconnu dans son secteur.
Caractéristiques :
Le CRC Chain Lube se distingue par sa capacité à adhérer durablement aux surfaces métalliques, même à des températures élevées ou sous des régimes de fonctionnement intenses. Sa formule enrichie en PTFE réduit considérablement les frictions et l’usure, tout en déposant un film lubrifiant tenace qui résiste à l’eau et protège durablement contre la corrosion. Ce lubrifiant moussant est particulièrement recommandé dans les environnements où un contact fortuit avec des aliments peut survenir, grâce à son homologation NSF H1.
Spécifications :
• Base : huile végétale avec PTFE
• Forme : aérosol moussant
• Température de fonctionnement : -15 °C à +175 °C
• Couleur : liquide visqueux ambré clair
• Odeur : pratiquement inodore
• Densité (à 20 °C) : 0,93 g/cm³
• Point d’éclair (à l’air libre) : > 260 °C
• Viscosité dynamique (à 25 °C) : > 220 mPa.s
• Panne de pression réelle Falex (ASTM D-3233) : 11 000 N
• Usure quatre billes (ASTM D-4172) : 0,44 mm
• Température d’écoulement : -15 °C
Normes :
• NSF H1 (N°017046) : homologué pour une utilisation en cas de contact fortuit avec les aliments, conforme aux directives USDA 1998 H1.
Informations sur la marque :
Depuis plus de 60 ans, CRC Industries Europe est un acteur majeur dans la conception de solutions chimiques spécialisées pour l'entretien et la réparation industrielle. Basée en Belgique, l'entreprise s'engage à fournir des produits de haute qualité conformes aux normes les plus strictes. CRC est certifiée ISO 9001 et met un point d'honneur à améliorer constamment ses procédés pour assurer la satisfaction client. Son engagement pour l'innovation, l'écoute de ses utilisateurs et la réduction de l'impact environnemental en fait un leader reconnu dans son secteur.
Points forts
• Excellente adhésion aux chaînes et engrenages, même à haute température
• Effet moussant pour une meilleure pénétration et moins d’écoulements
• Protection efficace contre la corrosion et l’usure
• Formule à base d’huile végétale et PTFE pour une lubrification durable
• Homologation NSF H1 pour une utilisation sécurisée dans l’industrie agroalimentaire
• Réduction des frictions et amélioration de la longévité des équipements
• Effet moussant pour une meilleure pénétration et moins d’écoulements
• Protection efficace contre la corrosion et l’usure
• Formule à base d’huile végétale et PTFE pour une lubrification durable
• Homologation NSF H1 pour une utilisation sécurisée dans l’industrie agroalimentaire
• Réduction des frictions et amélioration de la longévité des équipements
Applications
• Lubrification des chaînes de transmission et bandes transporteuses
• Utilisation dans les industries agroalimentaires grâce à la certification NSF H1
• Protection et entretien des engrenages ouverts, câbles d’acier et poulies
• Adapté aux rouleaux, courroies, élévateurs, roulements et palans
• Idéal pour les environnements industriels nécessitant propreté et sécurité
• Utilisation dans les industries agroalimentaires grâce à la certification NSF H1
• Protection et entretien des engrenages ouverts, câbles d’acier et poulies
• Adapté aux rouleaux, courroies, élévateurs, roulements et palans
• Idéal pour les environnements industriels nécessitant propreté et sécurité
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Boîtage | aerosol |
| Température mini | -15 °C |
| Température maxi | 175 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,96 € HT
/ 12 unités
375,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
