Aérosol Spartex 897941, Contenance: 650 ml

Sp-5 DÉMOULAGE EN SILICONE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :897941
Rubix :C600-6220294
Fabricant :897941
EAN :3660338512858
AEROSOL LUBRIFIANT DEMOULANT 500 ML

Résumé technique

Documents

Détails articles : AEROSOL LUBRIFIANT DEMOULANT 500 ML


Pour les applications de démoulage, le démoulage en silicone Sp-5 permet d'éliminer tout matériau du moule, pulvériser uniformément en accordant une attention particulière aux coins et aux zones de détails fins. Assurez-vous que Sp-5 est appliqué sur toutes les surfaces recevant un revêtement, il est possible de l'étaler doucement à l'aide d'un chiffon doux. Spartex SP-5 est excellent pour lubrifier les machines et les pièces mobiles contre l'accumulation de poussière, de cheveux et de corps étrangers et réduit les grincements.

Applications

Permet de lubrifier rapidement les éléments en élastomère. Agent de démoulage pour pièces en plastique ou en caoutchouc. Facilite le glissement des vérins d'entraînement. Améliore l'efficacité de la lame de guillotine. Idéal pour les couples métal/élastomère.

Informations techniques


Attributs
Contenance650 ml
Typestandard
8,68 HT
/ unité
10,42 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h