Graisse pour machine Loctite LB 8008, Température maxi: 982 °C | Température mini: -29 °C | Contenance: 113 g
Lubrifiant anti-grippage
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :LB 8008
Rubix :0166-4067395
Fabricant :503392
EAN :5010266375977

Documents
Détails articles : PATE ANTI-SEIZE 8008 PO113GR LOCTITE UC12
LOCTITE LB 8008 C5-A est un lubrifiant antigrippant exclusif sous forme de brosse avec du cuivre et du graphite en suspension dans une graisse de haute qualité. Il a un grade NLGI de 0. La pâte lubrifiante antigrippante LOCTITE® LB 8008 C5-A est conditionnée dans un bidon à brosse, avec du cuivre et du graphite en suspension dans une graisse de haute qualité. Les applications comprennent les vis, les écrous, les tuyaux, les boulons d'échappement et les boulons d'étriers de frein. Elle résiste à des températures extrêmement élevées (jusqu'à +980°C) et protège contre la rouille, la corrosion, le grippage et le grippage. Elle a un grade NLGI de 0.
Points forts
-Il a un grade NLGI de 0
Protège de la rouille, de la corrosion, du grippage et du grippage
Utilisé pour les vis, les écrous, les tuyaux, les boulons d'échappement et les boulons d'étrier de frein.
Protège de la rouille, de la corrosion, du grippage et du grippage
Utilisé pour les vis, les écrous, les tuyaux, les boulons d'échappement et les boulons d'étrier de frein.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | bouteille de 113 g |
|---|---|
| Contenance | 113 g |
| Base | cuivre |
| Température mini | -29 °C |
| Température maxi | 982 °C |
| Gamme | lb 8008 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,88 € HT
/ unité
45,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h