Graisse pour machine Spartex 895043, Température maxi: 140 °C | Température mini: -30 °C | Contenance: 5000 g

Graisse haute température

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :863589
Spartex :895043
Rubix :Z600-6210112
EAN :3660338474347
POT DE 5KG GRAISSE THERM GRADE NLGI 2

Résumé technique

Documents

Détails articles : POT DE 5KG GRAISSE THERM GRADE NLGI 2


Graisse lubrifiante épaissie au complexe de sulfonate de calcium à base d'huile minérale fonctionnant à des charges élevées dans des environnements chauds et humides et corrosifs, NLGI2

Points forts

Le savon fonctionnel confère au produit une excellente capacité de charge, ce qui le rend adapté aux applications fortement sollicitées. La graisse présente également une excellente stabilité mécanique, une bonne protection contre la corrosion et une bonne résistance à l'eau.

Applications

Produit moderne de haute performance convenant à la fois aux applications industrielles, marines et "tout-terrain". La capacité de charge extrême et l'excellente résistance à l'eau font de ce produit un choix parfait pour les applications lourdement chargées dans des environnements chauds ou humides et corrosifs.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementpot
Contenance5000 g
Couleurmarron
Basehuile minérale
Température mini-30 °C
Température maxi140 °C
149,96 € HT
/ unité
179,95 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Conditionnement