Graisse pour machine Molykote Longterm 2+ 5KG, Température maxi: 110 °C | Température mini: -25 °C | Contenance: 5000 g
Graisse pour roulements à pression extrême LONGTERM 2 Plus
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molykote :Longterm 2+ 5KG
Rubix :0169-1257552
Fabricant :1010242300
EAN :5413278006448

Documents
Détails articles : GRAISSE ROULEMENT LT2+ BO 5KG MOLYKOTE
Fortes charges ? Pression extrême ? C'est l'environnement idéal pour la graisse MOLYKOTE® Longterm 2 Plus ! C'est la solution haute performance pour les combinaisons métal/métal soumises à des mouvements lents à moyens. Elle assure une lubrification durable, protège efficacement contre l'usure et résiste à la corrosion.
Caractéristiques :
La Longterm 2 Plus présente une structure à base d'huile minérale épaissie par un savon de lithium, enrichie en lubrifiants solides et en additifs spéciaux EP (extrême pression). Sa forte capacité d'adhérence lui permet de rester en place même sous fortes contraintes, assurant une lubrification homogène sur de longues périodes. Sa formulation lui confère une excellente résistance à l'oxydation et à l'humidité et protège le métal de la corrosion. En conditions de friction mixte, elle forme un film protecteur qui limite le grippage, l'usure et les dégradations mécaniques. Cette graisse ne contient pas de PTFE ni de substances perfluoroalkylées (PFAS), ce qui en fait une solution plus respectueuse de l'environnement.
Spécifications :
- Couleur : noire.
- Plusieurs conditionnements disponibles.
- Classe de consistance NLGI : 2.
- Pénétration travaillée : 265 à 295 mm.
- Densité à 20 °C : 0,9 g/ml.
- Viscosité de l'huile de base à 40 °C : 265 mm²/s.
- Température d'utilisation : de -25 °C à +110 °C (jusqu'à +130 °C en pointe).
- Point de chute : ≥ 175 °C.
- Couple de démarrage à -20 °C : 0,42 Nm.
- Charge de soudure (test 4 billes) : 3 800 N.
- Résistance à l'oxydation : perte de pression 0,3 bar après 100 h à 99 °C.
- Protection anticorrosion SKF-Emcor : degré 0-1.
- Séparation d'huile : 1,7 %.
- Force de frottement sous charge OK : 3 200 N.
- Valeur DN maximale : 250 000 mm/min.
Normes :
Cette graisse n'est pas soumise au règlement européen REACH. Elle a été testée selon les protocoles normés de performance et de sécurité suivants :
- DIN 51818 : détermination de la classe de consistance NLGI.
- ISO 2137 : mesure de la pénétration travaillée.
- ISO 2811 : détermination de la densité à 20 °C.
- DIN 51562 : détermination de la viscosité de l'huile de base.
- ISO 2176 : détermination du point de chute.
- ASTM D1478 : essai de couple à basse température.
- DIN 51350 : essai 4 billes de charge et d'usure.
- DIN 51802 : essai de protection anticorrosion SKF-Emcor.
- DIN 51808 : essai de résistance à l'oxydation.
- DIN 51817 : essai de séparation d'huile.
Caractéristiques :
La Longterm 2 Plus présente une structure à base d'huile minérale épaissie par un savon de lithium, enrichie en lubrifiants solides et en additifs spéciaux EP (extrême pression). Sa forte capacité d'adhérence lui permet de rester en place même sous fortes contraintes, assurant une lubrification homogène sur de longues périodes. Sa formulation lui confère une excellente résistance à l'oxydation et à l'humidité et protège le métal de la corrosion. En conditions de friction mixte, elle forme un film protecteur qui limite le grippage, l'usure et les dégradations mécaniques. Cette graisse ne contient pas de PTFE ni de substances perfluoroalkylées (PFAS), ce qui en fait une solution plus respectueuse de l'environnement.
Spécifications :
- Couleur : noire.
- Plusieurs conditionnements disponibles.
- Classe de consistance NLGI : 2.
- Pénétration travaillée : 265 à 295 mm.
- Densité à 20 °C : 0,9 g/ml.
- Viscosité de l'huile de base à 40 °C : 265 mm²/s.
- Température d'utilisation : de -25 °C à +110 °C (jusqu'à +130 °C en pointe).
- Point de chute : ≥ 175 °C.
- Couple de démarrage à -20 °C : 0,42 Nm.
- Charge de soudure (test 4 billes) : 3 800 N.
- Résistance à l'oxydation : perte de pression 0,3 bar après 100 h à 99 °C.
- Protection anticorrosion SKF-Emcor : degré 0-1.
- Séparation d'huile : 1,7 %.
- Force de frottement sous charge OK : 3 200 N.
- Valeur DN maximale : 250 000 mm/min.
Normes :
Cette graisse n'est pas soumise au règlement européen REACH. Elle a été testée selon les protocoles normés de performance et de sécurité suivants :
- DIN 51818 : détermination de la classe de consistance NLGI.
- ISO 2137 : mesure de la pénétration travaillée.
- ISO 2811 : détermination de la densité à 20 °C.
- DIN 51562 : détermination de la viscosité de l'huile de base.
- ISO 2176 : détermination du point de chute.
- ASTM D1478 : essai de couple à basse température.
- DIN 51350 : essai 4 billes de charge et d'usure.
- DIN 51802 : essai de protection anticorrosion SKF-Emcor.
- DIN 51808 : essai de résistance à l'oxydation.
- DIN 51817 : essai de séparation d'huile.
Points forts
- Excellente résistance à la charge : assure une protection fiable contre la déformation et le grippage même sous charges élevées.
- Lubrification longue durée : réduit la fréquence de maintenance grâce à sa stabilité chimique et mécanique.
- Protection anticorrosion avancée : préserve les composants métalliques de l'humidité et des agents oxydants.
- Excellente adhérence : reste en place même en présence de vibrations, de chocs ou de mouvements alternatifs.
- Sans PFAS ni PTFE : solution plus sûre et conforme aux exigences environnementales actuelles.
- Lubrification longue durée : réduit la fréquence de maintenance grâce à sa stabilité chimique et mécanique.
- Protection anticorrosion avancée : préserve les composants métalliques de l'humidité et des agents oxydants.
- Excellente adhérence : reste en place même en présence de vibrations, de chocs ou de mouvements alternatifs.
- Sans PFAS ni PTFE : solution plus sûre et conforme aux exigences environnementales actuelles.
Applications
Recommandée pour la lubrification de roulements, d'accouplements et de composants mécaniques soumis à de fortes contraintes. Particulièrement adaptée aux véhicules industriels, tracteurs, grues, engins de chantier, convoyeurs et chariots élévateurs. Offre une excellente protection dans les environnements humides ou sujets à la corrosion de contact (fretting). Utilisation préconisée dans les zones où le risque de formation de gorges ou d'usure par brinelling (matage) est élevé. MOLYKOTE® Longterm 2 Plus peut être appliquée à la brosse, à la spatule ou via un système de graissage centralisé.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | boite 5kg |
|---|---|
| Contenance | 5000 g |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 110 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
414,34 € HT
/ boite
497,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours