Graisse pour machine Molydal MULTIB1

Graisse multiusage EP2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molydal :MULTIB1
Rubix :0480-1050906
EAN :3700737300806
GRAISSE MULTI TP BO 1L

Résumé technique

Conditionnementboîte 1 l
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GRAISSE MULTI TP BO 1L


Résistance aux pressions élevées. Grande stabilité au travail et au stockage. Épaississant au savon de lithium.

Points forts

Résistance aux pressions élevées.

Applications

Pour tous types de roulements, rotules, paliers, crémaillères, articulations'Pour tous matériels de TP, engins agricoles, engins de manutention et de transport.Pour la lubrification automobile,'

Informations techniques


Attributs
Conditionnementboîte 1 l
Gamme-20/+140 °c
38,90 HT
/ boite
46,68 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Conditionnement