Graisse pour machine Molykote LTW 2 / 25kg, Température maxi: 110 °C | Température mini: -30 °C | Contenance: 25000 g

Graisse Molykote LTW2

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Molykote :LTW 2 / 25kg
Rubix :0169-8209742
MOLYKOTE LTW 2 25 KG

Résumé technique

Conditionnementtonnelet de 25 kg
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MOLYKOTE LTW 2 25 KG


Longterm W2 est une graisse polyvalente propre Très adhérente, Bonne capacité de charge, Evite l'apparition de corrosion de contact

Points forts

MOLYKOTE® Longterm W2 est une graisse polyvalente propre Très adhérente, Bonne capacité de charge, Evite l'apparition de corrosion de contact

Applications

Lubrification haute performance pour roulements

Informations techniques


Attributs
Conditionnementtonnelet de 25 kg
Contenance25000 g
Couleurblanc
Baseminérale / lithium
Température mini-30 °C
Température maxi110 °C
Gammemk1920z
1 658,08 HT
/ unité
1 989,70 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h