Graisse pour machine Molydal M640CA, Température maxi: 260 °C | Température mini: -20 °C | Contenance: 800 g
Graisse haute température ambiances agressives
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :M640CA
Rubix :0480-1470682
EAN :3700737301162

Documents
Détails articles : GRAISSE M640 CA 800 GR
Graisse de synthèse. Insoluble dans l'eau, dans l'oxygène liquide, les solvants, les acides et les bases. Résiste aux fortes charges. M 640 est enregistrée par le NSF International, dans la catégorie H1. Cela indique qu’elle est autorisée pour l’utilisation lors d’un contact fortuit avec les aliments (N°170329).
Points forts
Graisse de synthèse, insoluble dans l'eau
Applications
Pour tous roulements, paliers, articulations, travaillant dans des conditions extrêmes de température : dans l'industrie automobile pour les convoyeurs aériens dans les unités de peinture, cataphorèse. Graissage des joints d'autoclaves.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche 800 g |
|---|---|
| Contenance | 800 g |
| Couleur | blanc |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 260 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
702,47 € HT
/ unité
842,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
