Références

Molydal :P71620
Rubix :0480-1470656
EAN :3700737303906
P 716 JERRYCAN 20 L

Documents

Détails articles : P 716 JERRYCAN 20 L


Antiadhérent pour l'embouteillage de bouteilles en plastiques. Lubrification de préformes. Lubrifiant d'aide au montage et d'assemblage. Démoulant.

Points forts

Lubrifiant synthétique propre et polyvalent préconisé pour des opérations de montage et de démoulage dans tous les domaines d'activités, notamment dans les industries alimentaires et agro-alimentaires. Aucun produit d'origine pétrolière : formulation exclusivement composée de produits renouvelables. Garanti sans MOSH, sans MOAH et sans POSH. P 716 est enregistré par le NSF International, dans la catégorie H1. Cela indique qu'il est autorisé pour l'utilisation lors d'un contact fortuit avec les aliments. (N°162094).

Applications

Lubrifiant antiadhérent écoresponsable, sans MOSH / MOAH et sans POSH

Informations techniques


Attributs
Conditionnementjerrycan de 20 l
532,68 € HT
/ bidon
639,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours