Graisse pour machine Serenys SA36420, Température maxi: 140 °C | Température mini: -20 °C | Contenance: 1000 g
Graisse alimentaire POLY-FG 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Serenys :SA36420
Rubix :0169-1234841

Documents
Détails articles : GRAISSE POLY FG2 ALIMENT. BO 1KG SERENYS
Pâte visserie chargée cuivre, Très adhérente et résistante au délavage à l'eau, Bonne protection contre la corrosion, Faible évaporation - Sans point de goutte
Points forts
Pâte visserie chargée cuivre, Très adhérente et résistante au délavage à l'eau, Bonne protection contre la corrosion, Faible évaporation - Sans point de goutte
Applications
Lubrification d'éléments de machine
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | boîte |
|---|---|
| Contenance | 1000 g |
| Couleur | blanc |
| Base | semi-synthétique / aluminium complexe |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 140 °C |
| Gamme | serenys poly-fg 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,47 € HT
/ boite
89,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
