Graisse pour machine Bardahl HTX HTE TEMP 16KG

Graisse HTX

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bardahl :HTX HTE TEMP 16KG
Rubix :4408-1140886
Fabricant :1774
EAN :3266720017743
GRAISSE HTX HTE TEMP FU 16KG

Résumé technique

Conditionnementfut 16 kg

Documents

Détails articles : GRAISSE HTX HTE TEMP FU 16KG


La graisse HTX est une graisse haute température formulée à partir d’huile minérale et synthétique, d’un savon inorganique pour le graissage de roulements, paliers, articulations soumis à des températures importantes et des pressions élevées.

Points forts

Utilisable de -20°C à +200°C. • Forme un film lubrifiant et protecteur très tenace. • Excellente capacité de charge : protection supplémentaire dans des conditions de lubrification limite difficiles. • Excellente résistance à l’eau et à la vapeur. • Protège le matériel contre l’usure, la corrosion et la rouille. • Excellente résistance à la chaleur et à l’oxydation : longue durée de vie et prolongement de la vie des paliers. • Evite la cokéfaction à haute température. • Excellente stabilité mécanique.

Applications

Paliers et roulements exposés à de fortes contraintes thermiques comme dans les industries textiles, du bois, plastiques… • Totalement insoluble à l’eau, elle est recommandée pour tous les organes soumis à des conditions difficiles d’utilisation. • Lubrification de la plupart des mécanismes en service dans tous les secteurs industriels : TP, agricole, papeteries, cimenteries…

Informations techniques


Attributs
Conditionnementfut 16 kg
867,20 € HT
/ 16 kilos
1 040,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours

Conditionnement