Graisse pour machine Spartex 895042, Température maxi: 140 °C | Température mini: -30 °C | Contenance: 400 g
Graisse haute température
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :863588
Spartex :895042
Rubix :Z600-6210113
EAN :3660338474330

Documents
Détails articles : CARTOUCHE DE GRAISSE THERM GRADE NLGI 2 - 400 GR
Graisse lubrifiante épaissie au complexe de sulfonate de calcium à base d'huile minérale fonctionnant à des charges élevées dans des environnements chauds et humides et corrosifs, NLGI2
Points forts
Le savon fonctionnel confère au produit une excellente capacité de charge, ce qui le rend adapté aux applications fortement sollicitées. La graisse présente également une excellente stabilité mécanique, une bonne protection contre la corrosion et une bonne résistance à l'eau.
Applications
Produit moderne de haute performance convenant à la fois aux applications industrielles, marines et "tout-terrain". La capacité de charge extrême et l'excellente résistance à l'eau font de ce produit un choix parfait pour les applications lourdement chargées dans des environnements chauds ou humides et corrosifs.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | cartouche |
|---|---|
| Contenance | 400 g |
| Couleur | marron |
| Base | huile minérale |
| Température mini | -30 °C |
| Température maxi | 140 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,42 € HT
/ unité
16,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h